Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Serviettenringe 12er Set, konkav gebogen, HxD: 4x4,5 cm , Serviettenhalter Papier- & Stoffservietten, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Serviettenringe 12er Set, konkav gebogen, HxD: 4x4,5 cm , Serviettenhalter Papier- & Stoffservietten, silber
Relaxdays Serviettenringe 12er Set, konkav gebogen, HxD: 4x4,5 cm , Serviettenhalter Papier- & Stoffservietten, silber
Relaxdays Serviettenringe 12er Set, konkav gebogen, HxD: 4x4,5 cm , Serviettenhalter Papier- & Stoffservietten, silber
Relaxdays Serviettenringe 12er Set, konkav gebogen, HxD: 4x4,5 cm , Serviettenhalter Papier- & Stoffservietten, silber
Relaxdays Serviettenringe 12er Set, konkav gebogen, HxD: 4x4,5 cm , Serviettenhalter Papier- & Stoffservietten, silber
Relaxdays Serviettenringe 12er Set, konkav gebogen, HxD: 4x4,5 cm , Serviettenhalter Papier- & Stoffservietten, silber
Relaxdays Serviettenringe 12er Set, konkav gebogen, HxD: 4x4,5 cm , Serviettenhalter Papier- & Stoffservietten, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046836_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046836_55
EAN/GTIN:
     4052025973391
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Die konkav gebogenen Serviettenringe verleihen Deinem Tisch das gewisse Etwas. Mit den Serviettenhaltern werden sowohl Papier- als auch Stoffservietten zum eleganten Hingucker. Die Fertigung aus stabilem Metall sorgt dafür, dass Du lange Freude an den stylischen Serviettenschnallen hast. Der integrierte Schlitz erleichtert das Einfädeln der Servietten. Ob bei einer Dinnerparty, an Feiertagen oder zur Hochzeit, diese Stoffserviettenringe sind ein Must-Have für jeden stilbewussten Gastgeber.

Serviettenringe 12er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 4 x 4,5 cm
- Gewicht: je ca. 25 g
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Serviettenschnallen-Set aus Metall
- Konkav gebogenes Design aus langlebigem Metall
- Universell einsetzbar für verschiedene Serviettenarten
- Einfaches Einfädeln dank des praktischen Schlitzes
- Ideal für Dinnerpartys, Feiertage und besondere Anlässe
- Verleiht jedem Tischdekor einen Hauch von Eleganz

Lieferumfang
- 12x Serviettenringe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Servietten-Ring, Serviettenring, Stoffserviette, servietten halter, serviettenringe, christmas napkin ring, gold serviettenringe, metall serviettenringe, napkin rings, papier serviettenring, serviettenschnallen, serviettenhalter, serviettenring, silber serviettenringe, stoffserviettenring, stoffserviettenringe, weihnachts serviettenring, goldene serviettenringe, ostern serviettenringe, servietten halterung gold, servietten ring gold, servietten silber weihnachten, serviettenhalter gold, serviettenhalter silber, serviettenhalter vintage, serviettenhalter weihnachten, serviettenring gold, serviettenring silber, serviettenring weihnachten, serviettenringe 12 stück, serviettenringe gold, serviettenringe gold 12 stück, serviettenringe gold weihnachten, serviettenringe ostern, serviettenringe silber, serviettenringe silber weihnachten, serviettenringe silvester, serviettenringe vintage, serviettenringe weihnachten 12 stück, serviettenringe weihnachten gold, serviettenringe weihnachten silber, silberne serviettenringe, weihnachtliche serviettenringe, weihnachts serviettenringe, 12, 12 stück, 12er set, ausgefallen, design, feiertage, für stoffservietten, gold, hochzeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.