Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kofferständer, klappbar, Holz, HxBxT: 52 x 68 x 47 cm, Gepäckständer mit Wäschesack, Hotel, schwarz/beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Holz, HxBxT: 52 x 68 x 47 cm, Gepäckständer mit Wäschesack, Hotel, schwarz/beige
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Holz, HxBxT: 52 x 68 x 47 cm, Gepäckständer mit Wäschesack, Hotel, schwarz/beige
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Holz, HxBxT: 52 x 68 x 47 cm, Gepäckständer mit Wäschesack, Hotel, schwarz/beige
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Holz, HxBxT: 52 x 68 x 47 cm, Gepäckständer mit Wäschesack, Hotel, schwarz/beige
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Holz, HxBxT: 52 x 68 x 47 cm, Gepäckständer mit Wäschesack, Hotel, schwarz/beige
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Holz, HxBxT: 52 x 68 x 47 cm, Gepäckständer mit Wäschesack, Hotel, schwarz/beige
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Holz, HxBxT: 52 x 68 x 47 cm, Gepäckständer mit Wäschesack, Hotel, schwarz/beige
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Holz, HxBxT: 52 x 68 x 47 cm, Gepäckständer mit Wäschesack, Hotel, schwarz/beige
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Holz, HxBxT: 52 x 68 x 47 cm, Gepäckständer mit Wäschesack, Hotel, schwarz/beige
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046796_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046796_0
EAN/GTIN:
     4052025467968
Suchbegriffe:
Gepäckablage
Gepäckständer
Kofferbock
Kofferständer
Für Hotels und Pensionen, die ihren Gästen so viel Komfort wie möglich bieten wollen, ist ein praktischer Kofferständer ein Must-have. Der Gepäckhocker ermöglicht ein rückenschonendes Ein- und Auspacken von Koffer und Reisetasche. Neben der Gepäckablage verfügt der Kofferbock über einen praktischen Wäschesack aus Baumwolle. Das stabile Kreuzgestell und die robusten Gurte sorgen für einen sicheren Stand. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Kofferhocker platzsparend zusammenklappen und verstauen.

Kofferständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 52 x 68 x 47 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 68 x 68 x 7 cm
- Gewicht: ca. 2,3 kg
- Material: Kiefernholz, Baumwolle, PP-Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Beige

Gepäckständer mit Wäschesack
- Maße obere Ablage B x T: ca. 58 x 35,5 cm
- Traglast: ca. 50 kg
- Wäschesack H x B x T: ca. 36 x 50 x 34 cm
- Volumen: ca. 62 Liter

Klappbare Kofferablage aus Holz
- Rückenschonendes Packen von Koffer und Reisetasche in angenehmer Höhe
- Platzsparend klappbar für bequemen Transport und einfaches Verstauen
- Kofferhalter mit praktischem, waschbarem Wäschebeutel aus Baumwolle
- Stabiler Kofferbock mit Kreuzgestell und strapazierfähigen Kunststoffgurten
- Zur komfortablen Gepäckaufbewahrung in Hotels, Pensionen oder zu Hause

Lieferumfang
- 1x Kofferständer
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Beige
Gewicht:
2.3 kg
Höhe:
52 cm
Länge:
47 cm
Breite:
68 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschesack, gepäckablage, kofferablage, gepäckaufbewahrung, gepäckhocker, gepäckständer, kofferaufbewahrung, kofferbock, kofferboy, kofferhalter, kofferhocker, kofferständer, luggage rack, luggage stand, suitcase rack, suitcase stand, gepäckablage koffer, kofferablage holz, kofferablage holz schwarz, kofferablage hotel, kofferablage klappbar, kofferablage schlafzimmer, kofferbock klappbar, kofferständer holz, kofferständer hotel, kofferständer klappbar, kofferständer klappbar holz, kofferständer mit wäschesack, kofferständer schwarz, holz, hotel, klappbar, koffer, mit wäschesack, schlafzimmer, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.