Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Mini Pinata Stern, befüllbare Piñata für Geburtstag, Partypinata, zum Aufhängen, HxBxT: 12 x 12 x 4 cm, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Mini Pinata Stern, befüllbare Piñata für Geburtstag, Partypinata, zum Aufhängen, HxBxT: 12 x 12 x 4 cm, rosa
Relaxdays Mini Pinata Stern, befüllbare Piñata für Geburtstag, Partypinata, zum Aufhängen, HxBxT: 12 x 12 x 4 cm, rosa
Relaxdays Mini Pinata Stern, befüllbare Piñata für Geburtstag, Partypinata, zum Aufhängen, HxBxT: 12 x 12 x 4 cm, rosa
Relaxdays Mini Pinata Stern, befüllbare Piñata für Geburtstag, Partypinata, zum Aufhängen, HxBxT: 12 x 12 x 4 cm, rosa
Relaxdays Mini Pinata Stern, befüllbare Piñata für Geburtstag, Partypinata, zum Aufhängen, HxBxT: 12 x 12 x 4 cm, rosa
Relaxdays Mini Pinata Stern, befüllbare Piñata für Geburtstag, Partypinata, zum Aufhängen, HxBxT: 12 x 12 x 4 cm, rosa
Relaxdays Mini Pinata Stern, befüllbare Piñata für Geburtstag, Partypinata, zum Aufhängen, HxBxT: 12 x 12 x 4 cm, rosa
Relaxdays Mini Pinata Stern, befüllbare Piñata für Geburtstag, Partypinata, zum Aufhängen, HxBxT: 12 x 12 x 4 cm, rosa
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046395_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046395_0
EAN/GTIN:
     4052025463953
Suchbegriffe:
Pinata

Diese Mini-Pinata in Stern-Form schimmert im Licht und wird damit zu einem tollen Blickfang auf Deiner Party, ob Kindergeburtstag oder JGA. Die Piñata kann mit Süßigkeiten, Spielzeug oder Konfetti befüllt und innen oder außen aufgehängt werden. Gäste können anschließend abwechselnd mit verbundenen Augen und einem Stock auf die Partypinata einschlagen, bis die Überraschungen herausfallen. Über die Höhe kannst Du den Schwierigkeitsgrad variieren – ein spaßiges Highlight für Kinder und Erwachsene.

Piñata in Stern-Form im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 12 x 4 cm
- Gewicht: ca. 10 g
- Material: Pappe, Papier
- Farbe: Rosa

Pinata zum Aufhängen
- Zum Befüllen mit Süßigkeiten, Konfetti und Co.
- Tolle Idee für die nächste Geburtstagsparty
- Sorgt als Partydeko für tollen Blickfang
- Mini Größe ist ideal für Innenräume
- Spaßfaktor für Kinder und Erwachsene

Lieferumfang
- 1x Mini-Pinata
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
4 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Mini Pinata, Relaxdays Mini Pinata, ..., babypartypinata, geburtstagspinata, jungenpinata, kinderpinata, mädchenpinata, mini pinata, partygadget, partypinata, pinata, piñata, pinataspiel, schlagpinata, stern pinata, pibata, pinanta, pinatta, pinhata, piniata, piniatas, pinista, pinjada, pinjata, pinata geburtstag, deko kindergeburtstag junge, eine pinata, einschulung junge deko, kindergeburtstag pinata, partydeko geburtstag, partydekorationen, pinata erwachsene, pinata fasching, pinata geburtstag junge, pinata geburtstag mädchen, pinata jga, pinata kaufen, piñata kindergeburtstag, pinata klein, piñata mädchen, pinata mädchen geburtstag, pinata schulanfang, pinjada für jungen, pinjater für mädchen, befüllbar, einschulung, erwachsene, geburtstag, geburtstag junge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.