Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, 6 Fächer, HxBxT: 5x43x30,5 cm, Schubladeneinsatz, Besteckeinsatz Bambus, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, 6 Fächer, HxBxT: 5x43x30,5 cm, Schubladeneinsatz, Besteckeinsatz Bambus, schwarz
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, 6 Fächer, HxBxT: 5x43x30,5 cm, Schubladeneinsatz, Besteckeinsatz Bambus, schwarz
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, 6 Fächer, HxBxT: 5x43x30,5 cm, Schubladeneinsatz, Besteckeinsatz Bambus, schwarz
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, 6 Fächer, HxBxT: 5x43x30,5 cm, Schubladeneinsatz, Besteckeinsatz Bambus, schwarz
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, 6 Fächer, HxBxT: 5x43x30,5 cm, Schubladeneinsatz, Besteckeinsatz Bambus, schwarz
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, 6 Fächer, HxBxT: 5x43x30,5 cm, Schubladeneinsatz, Besteckeinsatz Bambus, schwarz
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, 6 Fächer, HxBxT: 5x43x30,5 cm, Schubladeneinsatz, Besteckeinsatz Bambus, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046366_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046366_0
EAN/GTIN:
     4052025463663
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Schubkasteneinsatz
Unübersichtliche Schubladen gehören mit diesem Besteckkasten der Vergangenheit an. Der schwarze Schubladenorganizer mit 6 geräumigen Schubladen bietet viel Platz für Essbesteck, größere Küchenmesser sowie verschiedenes Kochbesteck. Der robuste Bestecksortierer ist vielseitig verwendbar und kann von Dir auch gerne für Schreibutensilien, Bastelbedarf und mehr verwendet werden. Zum Reinigen kannst Du den Bestecksortierer aus Bambus einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.

Hinweis: Miss Deine Schublade genau aus, um sicherzugehen, dass die Besteckkiste auch hineinpasst. Zur Sicherheit prüfe ebenso die Länge Deines Bestecks.

Besteckkasten im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 5 x 43 x 30,5 cm

- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Schwarz

Besteckeinteiler mit 6 Fächern
- Großes Querfach Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 33 x 8 cm
- 3 kleine Querfächer Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 24,5 x 6,5 cm
- Großes Längsfach Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 8 x 29 cm
- Kleines Längsfach Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 8 x 20,5 cm

Besteckeinsatz aus Bambus
- 6 Fächer sorgen für mehr Ordnung in der Küchenschublade
- Zum Sortieren von Besteck und anderen Küchenutensilien
- Auch zur Aufbewahrung von Bastelutensilien oder Bürobedarf nutzbar
- Besteckladeneinsatz aus schwarzem Bambus in edlem Design
- Besteckfach ideal für mittelgroße und große Schubladen

Lieferumfang
- 1x Schubkasteneinsatz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, besteckkasten schwarz, besteck kasten, besteckkasten höhe 5cm, besteckkasten, relaxdays besteckkasten, ..., bamboo kitchen organizer, bambus besteckkasten, bambus schubladeneinsatz, besteck aufbewahrung, besteck einlage, besteck einsatzkasten, besteck fach, besteck organizer, besteck schublade, besteck schubladeneinsatz, besteck sortierer, besteck trenner, besteckbox, besteckeinsatz, besteckeinteiler, besteckeinteilung, besteckkasteneinsatz, besteckkiste, bestecklade, besteckladeneinsatz, besteckorganisator, besteckorganiser, besteckschublade, cutlery organizer, cutlery tray, geschirr schubladeneinsatz, geschirreinsatz, geschirrkasten, geschirrschubladen ordnungssystem, holz besteckkasten, holz schubladeneinsatz, kitchen drawer organizer, küchen besteckeinsatz, kücheneinsatz, küchenschubladen einsätze, küchenschubladen ordnungssystem, küchenschubladen organizer, laden organizer, schubkasteneinsatz, schubladen besteck organizer, schubladen besteckeinsatz, schubladen besteckkasten, schubladen ordnungssystem, schubladen organizer, schubladeneinsatz, schubladenkasten, silverware drawer organizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.