Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Käseplatte Bambus, HxBxT: 26,5 x 40,5 x 33 cm, Käseschneidebrett mit Weinhalterung, Serviettenhalter, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Käseplatte Bambus, HxBxT: 26,5 x 40,5 x 33 cm, Käseschneidebrett mit Weinhalterung, Serviettenhalter, natur
Relaxdays Käseplatte Bambus, HxBxT: 26,5 x 40,5 x 33 cm, Käseschneidebrett mit Weinhalterung, Serviettenhalter, natur
Relaxdays Käseplatte Bambus, HxBxT: 26,5 x 40,5 x 33 cm, Käseschneidebrett mit Weinhalterung, Serviettenhalter, natur
Relaxdays Käseplatte Bambus, HxBxT: 26,5 x 40,5 x 33 cm, Käseschneidebrett mit Weinhalterung, Serviettenhalter, natur
Relaxdays Käseplatte Bambus, HxBxT: 26,5 x 40,5 x 33 cm, Käseschneidebrett mit Weinhalterung, Serviettenhalter, natur
Relaxdays Käseplatte Bambus, HxBxT: 26,5 x 40,5 x 33 cm, Käseschneidebrett mit Weinhalterung, Serviettenhalter, natur
Relaxdays Käseplatte Bambus, HxBxT: 26,5 x 40,5 x 33 cm, Käseschneidebrett mit Weinhalterung, Serviettenhalter, natur
Relaxdays Käseplatte Bambus, HxBxT: 26,5 x 40,5 x 33 cm, Käseschneidebrett mit Weinhalterung, Serviettenhalter, natur
Relaxdays Käseplatte Bambus, HxBxT: 26,5 x 40,5 x 33 cm, Käseschneidebrett mit Weinhalterung, Serviettenhalter, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046358_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046358_0
EAN/GTIN:
     4052025463588
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Sorge mit dieser mehrteiligen Käseplatte für unvergessliche Momente bei geselligen Anlässen. Das große Käseschneidebrett aus Bambus bietet ausreichend Platz um Häppchen wie Käse, Brot und Früchte appetitlich in Szene zu setzen und zu verköstigen. Neben den stabilen Weinfächern, welche Platz für 2 Weinflaschen bieten, verfügt das Käsetablett über 2 Weingläser-Aufhängungen und ein Serviettenfach. Dank der Oberflächenlackierung kannst Du das Käseservierbrett problemlos reinigen.

Käseplatte im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 26,5 x 40,5 x 33 cm
- Maße Wein-Fach unten H x B x T: ca. 9,5 x 8,5 x 23 cm
- Maße Wein-Fach oben H x B x T: ca. 11 x 8,5 x 23 cm
- Serviettenfach rechts H x B x T: ca. 27,5 x 7,5 x 11,5 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Natürliches Käseschneidebrett mit Serviettenfach
- Großes Servier- & Schneidbrett für Käse, Wurst, Obst uvm.
- Mit integrierten Weinflaschenfächern & Weinglas-Aufhängungen
- Obere Ablage für kleine Snack-Schüsseln, Kerzen o.ä.
- 4 Bodenschoner sichern einen stabilen Halt des Käsebrettes
- Leichte Reinigung und Pflege dank Oberflächenlackierung
- Perfekte Geschenkidee für Käse- und Weinliebhaber
- Ideal für die Küche oder zum Servieren bei geselligen Feiern

Lieferumfang
- 1x Käsetablett in Einzelteilen
- 4x Anti-Rutschfüße
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.2 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
33 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: servietten halter, Käseplatte, bambus käsebrett, bambus käseplatte, bambus schneidebrett, bambus servierplatte, charcuterie board, charcuterie board set, cheese board, cheese board set, cheese plate, cheese set, couch bar, geschenk platte, holz käsebrett, holz servierplatte, käse geschenk, käse servier set, käse servierbrett, käsebehälter, käsebrett, käsebrett set, käseplatte, käseschneidebrett, käseset, käsetablett, käseteller, küchen geschenk, schneidebrett, servierbrett, servierplatte, serving board, sevierplattenset, snack board, weihnbehälter, weinbrett, weinglashalter, antipasti servierplatte, charcuterie board xxl, geschenk für käseliebhaber, geschenkset käsebrett, holzbrett für käseplatte, käse set geschenk, käsebrett groß, käsebrett holz, käsebrett klein, käsebrett xxl, käseplatte geschenk, käseplatte groß, käseplatte holz, käseplatte set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.