Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2tlg. Tablett Set in Natur 10046254_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2tlg. Tablett Set in Natur 10046254_0
2tlg. Tablett Set in Natur 10046254_0
2tlg. Tablett Set in Natur 10046254_0
2tlg. Tablett Set in Natur 10046254_0
2tlg. Tablett Set in Natur 10046254_0
2tlg. Tablett Set in Natur 10046254_0
2tlg. Tablett Set in Natur 10046254_0
2tlg. Tablett Set in Natur 10046254_0
2tlg. Tablett Set in Natur 10046254_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046254_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046254_0
EAN/GTIN:
     4052025462543
Suchbegriffe:
bambustablett
bambus tablett
frühstückstablett
getränketablett
Mit den Bambustabletts in 2 Größen bist Du für ein entspanntes Frühstück im Bett, ein gemütliches Kaffeekränzchen mit Freunden oder die nächste Dinnerparty bestens gerüstet. Dank der praktischen Griffe aus Metall lassen sich die Teetabletts einfach und sicher zum Wunschort transportieren, der hohe Rand verhindert dabei das Herunterfallen von Speisen und Geschirr. Die Küchentabletts bestehen aus robustem Bambus mit dekorativer Maserung und lassen sich ineinander gestapelt platzsparend verstauen.

Tablett 2er Set im Detail
- Maße groß H x B x T: ca. 7 x 50 x 30 cm/ ca. 0,9 kg
- Innenmaße H x B x T: ca. 2 x 47 x 27 cm
- Maße klein H x B x T: ca. 7 x 43 x 26 cm/ ca. 0,7 kg

- Innenmaße H x B x T: ca. 2 x 40 x 23 cm
- Material: Bambus, MDF, Edelstahl
- Farbe: Natur, Schwarz

Rechteckige Serviertabletts aus Bambus
- Tabletts im 2er Set in unterschiedlichen Größen
- Ideal zum Servieren von Speisen und Getränken
- 2 praktische Metallgriffe für einfachen, sicheren Transport
- Hoher Rand bietet Schutz vor Herunterfallen
- Aus natürlichem Bambus mit dekorativer Maserung
- Für Frühstück im Bett, Dinnerpartys, TV-Abende uvm.
- Ineinander gestapelt platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 2x Frühstückstablett
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.61 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
30 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: holztablett, holz tablett, küchentablett, küchen tablett, service tablett, serviertablett, servier tablett, serving tray, tablett, tabletts, tea tray, teetablett, tragetablett, tray, wood tray, bambustablettt, servicetablette, serviertabeltts, serviertablet, 30x40, 50x30, bamboo, bambus, eckig, garten, griffe, groß, hoher rand, holz, klein, küche, mit griff, mit griffen, rechteckig, schwarz, servieren, set, wooden, xxl, tablett serviertablett, tablett holz, tablett serviertablett groß, tablett küche, tablett bambus, bambus serviertablett, holz tablet, serviertablett holz, tablett bambus rechteckig, holztablett rechteckig, tabletts aus holz, serviertablett groß, holztablett rechteckig groß, tablett rechteckig holz, tablett eckig, tablett groß, bambus tablett rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.