Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Fahrrad, Kokosfaser, rutschfester Türvorleger, BxT: 60 x 40cm, Flur & Eingang, Schmutzfangmatte, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Fahrrad, Kokosfaser, rutschfester Türvorleger, BxT: 60 x 40cm, Flur & Eingang, Schmutzfangmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Fahrrad, Kokosfaser, rutschfester Türvorleger, BxT: 60 x 40cm, Flur & Eingang, Schmutzfangmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Fahrrad, Kokosfaser, rutschfester Türvorleger, BxT: 60 x 40cm, Flur & Eingang, Schmutzfangmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Fahrrad, Kokosfaser, rutschfester Türvorleger, BxT: 60 x 40cm, Flur & Eingang, Schmutzfangmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Fahrrad, Kokosfaser, rutschfester Türvorleger, BxT: 60 x 40cm, Flur & Eingang, Schmutzfangmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Fahrrad, Kokosfaser, rutschfester Türvorleger, BxT: 60 x 40cm, Flur & Eingang, Schmutzfangmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Fahrrad, Kokosfaser, rutschfester Türvorleger, BxT: 60 x 40cm, Flur & Eingang, Schmutzfangmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Fahrrad, Kokosfaser, rutschfester Türvorleger, BxT: 60 x 40cm, Flur & Eingang, Schmutzfangmatte, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046178_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046178_0
EAN/GTIN:
     4052025461782
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Die bunte Fußmatte überzeugt nicht nur durch das originelle Fahrrad-Motiv, sondern auch durch ihre Funktionalität. Die PVC-Beschichtung sorgt für Rutschfestigkeit auf vielen Untergründen, sodass der Schmutzfang immer sicher an seinem Platz bleibt. Die umweltfreundlichen, natürlichen Kokosfasern zeichnen sich dabei durch ihre Langlebigkeit und Robustheit aus. Sie verleihen dem Schuhabtreter seinen authentischen Look. Mit dieser Kokosmatte zauberst Du Deinen Gästen ein Lächeln ins Gesicht.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail

- Maße H x B x T: ca. 2 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Gelb, Rot, Türkis, Schwarz

Origineller Schuhabtreter in Bunt
- Sowohl für Deinen Innen- als auch Außenbereich geeignet
- Aus widerstandsfähiger u. natürlicher Kokosfaser hergestellt
- Perfekt als Willkommensgeschenk für die Wohnung geeignet
- Kreatives Dekorationselement durch buntes Fahrrad-Design
- Dreck von den Schuhen einfach am Schmutzfang abstreifen
- Fußabtreter mit Anti-Rutsch-Unterseite aus PVC

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Gelb | Türkis
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, fußmatte, relaxdays fußmatte, abtreter, fahrrad fußmatte, door mat, eingangsmatte, entry way, floor mat, flurmatte, fußabstreifer, fußabtreter, kokos fußmatte, kokosmatte, kokosteppich, schmutzmatte, schmutzfangmatte, schuhabtreter, schuhmatte, türmatte, türvorleger, doormat outdoor, fußabstreifer außen, fußabstreifer für außen, fussabtreter innenbereich, fussabtreter kokos, fußmatte 40x60, fußmatte außen, fussmatte aussen kokos, fussmatte aussen kokosmatte, fussmatte aussenbereich, fußmatte draussen, fußmatte für aussen, fußmatte für den außenbereich, fußmatte groß, fussmatte innen kokos, fußmatte kokos, fußmatte kokos außen, fussmatte kokos aussenbereich, fussmatte muster, fussmatte natur, fußmatte naturfaser, fußmatte outdoor, fußmatte outdoor kokos, fussmatten für den aussenbereich, fussmatten haustür, fußmatten haustür außenbereich, kokos fussmatte, kokos fussmatte aussen, kokosfussmatten 40 x 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.