Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Batteriekoffer mit Tester, für AA, AAA, C, D & 9V-Blockbatterie, Aufbewahrungsbox 134 Batterien, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Batteriekoffer mit Tester, für AA, AAA, C, D & 9V-Blockbatterie, Aufbewahrungsbox 134 Batterien, schwarz
Relaxdays Batteriekoffer mit Tester, für AA, AAA, C, D & 9V-Blockbatterie, Aufbewahrungsbox 134 Batterien, schwarz
Relaxdays Batteriekoffer mit Tester, für AA, AAA, C, D & 9V-Blockbatterie, Aufbewahrungsbox 134 Batterien, schwarz
Relaxdays Batteriekoffer mit Tester, für AA, AAA, C, D & 9V-Blockbatterie, Aufbewahrungsbox 134 Batterien, schwarz
Relaxdays Batteriekoffer mit Tester, für AA, AAA, C, D & 9V-Blockbatterie, Aufbewahrungsbox 134 Batterien, schwarz
Relaxdays Batteriekoffer mit Tester, für AA, AAA, C, D & 9V-Blockbatterie, Aufbewahrungsbox 134 Batterien, schwarz
Relaxdays Batteriekoffer mit Tester, für AA, AAA, C, D & 9V-Blockbatterie, Aufbewahrungsbox 134 Batterien, schwarz
Relaxdays Batteriekoffer mit Tester, für AA, AAA, C, D & 9V-Blockbatterie, Aufbewahrungsbox 134 Batterien, schwarz
Relaxdays Batteriekoffer mit Tester, für AA, AAA, C, D & 9V-Blockbatterie, Aufbewahrungsbox 134 Batterien, schwarz
Relaxdays Batteriekoffer mit Tester, für AA, AAA, C, D & 9V-Blockbatterie, Aufbewahrungsbox 134 Batterien, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046094_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046094_0
EAN/GTIN:
     4052025460945
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Mit dem Batteriekoffer bringst Du Ordnung in Deinen Batterievorrat und hast die gesuchte Batterie ohne langes Suchen immer schnell zur Hand. Der Batterieorganizer bietet Platz für 134 Batterien, die dank der weichen Schaumstoffpolsterung und der festen Schale sicher in der Batterie-Sortierbox verwahrt werden. In dem Fach im Deckel finden zudem verschiedene Knopfzellen einen Platz. Mit dem beiliegenden Batterieprüfgerät kannst Du den Ladestand der Batterien bequem überprüfen.

Batterie Koffer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 24 x 34 x 8 cm
- Gewicht: ca. 420 g
- Material: Polyester, Nylon, EVA
- Farbe: Schwarz

Batterietasche für gängige Batterien
- 52 Fächer für AAA-Batterien
- 50 Fächer für AA-Batterien
- 12 Fächer für C-Batterien
- 12 Fächer für D-Batterien
- 8 Fächer für 9V-Blockbatterien

Batterieaufbewahrungsbox mit Tester
- Übersichtliche und griffbereite Batterieaufbewahrung
- Mit 134 Fächern für alle gängigen Batteriearten
- Inklusive Batterietester zum Prüfen des Ladestands
- Innenfach mit Reißverschluss für Knopfzellen
- Praktischer Tragegriff für einfachen Transport
- Feste Schale und Schaumstoffpolster schützen Inhalt

Lieferumfang
- 1x Batteriesammelbox
- 1x Batterietestgerät
- Dekoartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
8 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD-Box, dvd-box schwarz, cd ablage, batterie koffer, aufbewahrungsbox, batterie aufbewahrung, batterie aufbewahrungsbox, batterie behälter, batterie case, batterie kasten, batterie kiste, batterie organizer, batterie sortierbox, batterie tester, batterie testgerät, batteriebox, batterien aufbewahrung, batterien aufbewahrungsbox, batterien behälter, batterien box, batterien case, batterien kasten, batterien organizer, batterien sammelbox, batterien sortier box, batterien tasche, batterienkoffer, batterieorganisator, batterieorganiser, batterieprüfer, batterieprüfgerät, batteriesammelbox, batterietasche, batterietester, battery box, battery organizer, battery storage box, aufbewahrung batterien, aufbewahrung für batterien, aufbewahrungsbox batterien, aufbewahrungsbox für batterien, batterie aufbewahrungsbox klein, batterie box klein, batterie boxen aufbewahrung, batterie koffer leer, batterie organizer mit tester, batterie tasche mit tester, batteriebox aufbewahrung, batteriebox aufbewahrungsbox, batteriebox mit batterietester, batteriekoffer mit tester, batterien box leere, batterien organizer mit tester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.