Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischaufsteller 10er Set, A5 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung & Hochzeit, Acryl, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischaufsteller 10er Set, A5 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung & Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 10er Set, A5 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung & Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 10er Set, A5 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung & Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 10er Set, A5 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung & Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 10er Set, A5 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung & Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 10er Set, A5 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung & Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 10er Set, A5 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung & Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 10er Set, A5 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung & Hochzeit, Acryl, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046083_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046083_0
EAN/GTIN:
     4052025460839
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer
Erhalte mit den Tischschildern im 10er Set eine praktische Lösung für private und gewerbliche Zwecke. Ob als Aufsteller für Zuhause und bei Feierlichkeiten oder zur Präsentation von Menükarten und Werbematerialien – die vielseitigen Infoständer überzeugen mit ihrem funktionalen L-Design aus transparentem Acryl. Die Thekenaufsteller bieten Platz für Inhalte bis DIN A5 Format. Wechsle den Inhalt des Tischaufstellers, indem Du diesen einfach rückseitig einschiebst.

Tischaufsteller im 10er Set
- Maße H x B x T: ca. 22 x 15 x 7 cm
- Geeignetes Format: DIN A5
- Gewicht: je ca. 140 g
- Material: Acryl
- Farbe: Transparent

Thekenaufsteller für Speisekarten uvm.
- Für Fotos, Menü- und Getränkekarten oder Werbematerialien
- Aufsteller sind für Größen bis DIN A5 geeignet
- Tischschilder für private und gewerbliche Zwecke
- Inhalt jederzeit wechselbar - Einfach rückseitig einschieben
- Aus transparentem Acryl gefertigt - Im schrägen L-Design

Lieferumfang
- 10x Acrylständer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
1.38 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
7 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, thekenaufsteller relaxdays, theken aufsteller, tisch-aufsteller a5, tischaufsteller, a5 acryl aufsteller, a5aufsteller, a5 ständer, acryl ständer, acryl tischaufsteller, acryl werbeaufsteller, acrylaufsteller, aufsteller, bild aufsteller, din a5 aufsteller, display stands, fotoaufsteller, fotoständer, getränkekartenhalter, infoständer, kartenaufsteller, kartenständer, l aufsteller, menükartenhalter, preisaufsteller, preisschilder aufsteller, schildhalter, sign holder, speisekartenhalter, stammtisch aufsteller, thekenaufsteller, tisch aufsteller, tischschild, tischständer, werbeaufsteller, werbung ständer, a5 aufsteller acryl, acryl aufsteller a5, acryl papier a5, aufsteller a5, aufsteller a5 hoch, aufsteller acryl, aufsteller din a5, aufsteller hochzeit, aufsteller tisch, aufsteller werbung, bilderrahmen tischaufsteller, bilderrahmen zum aufstellen, infoständer a5, l aufsteller a5, menükartenhalter transparent, preisaufsteller a5, sitzplan hochzeit aufsteller, thekenaufsteller a5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.