Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Korkpinnwand 2er Set, Korkwand Sprechblasen-Form, Büro Pinnwand mit Pins, HBT: 29 x 44 x 1 cm, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Korkpinnwand 2er Set, Korkwand Sprechblasen-Form, Büro Pinnwand mit Pins, HBT: 29 x 44 x 1 cm, natur/schwarz
Relaxdays Korkpinnwand 2er Set, Korkwand Sprechblasen-Form, Büro Pinnwand mit Pins, HBT: 29 x 44 x 1 cm, natur/schwarz
Relaxdays Korkpinnwand 2er Set, Korkwand Sprechblasen-Form, Büro Pinnwand mit Pins, HBT: 29 x 44 x 1 cm, natur/schwarz
Relaxdays Korkpinnwand 2er Set, Korkwand Sprechblasen-Form, Büro Pinnwand mit Pins, HBT: 29 x 44 x 1 cm, natur/schwarz
Relaxdays Korkpinnwand 2er Set, Korkwand Sprechblasen-Form, Büro Pinnwand mit Pins, HBT: 29 x 44 x 1 cm, natur/schwarz
Relaxdays Korkpinnwand 2er Set, Korkwand Sprechblasen-Form, Büro Pinnwand mit Pins, HBT: 29 x 44 x 1 cm, natur/schwarz
Relaxdays Korkpinnwand 2er Set, Korkwand Sprechblasen-Form, Büro Pinnwand mit Pins, HBT: 29 x 44 x 1 cm, natur/schwarz
Relaxdays Korkpinnwand 2er Set, Korkwand Sprechblasen-Form, Büro Pinnwand mit Pins, HBT: 29 x 44 x 1 cm, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046078_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046078_0
EAN/GTIN:
     4052025460785
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Mit diesen dekorativen Korkpinnwänden im 2er Set verbindest Du Funktionalität und Design. Die originellen Korkwände in Form einer Sprechblase bieten Dir ausreichend viel Platz, um Deine Notizzettel, Fotos, To-Do Listen und mehr übersichtlich anzubringen. Dank der beiliegenden bunten Pinnnadeln kannst Du direkt mit dem Organisieren loslegen und Ordnung an den Schreibtisch im Büro oder zu Hause bringen – die Pinnwände aus natürlichem Kork fügen sich auch optimal in Küche, Kinderzimmer und Co. ein.

Korkwände im Detail
- Maße H x B x T: ca. 29 x 44 x 1 cm
- Gewicht: je ca. 340 g
- Material: Kork
- Farbe: Natur, Schwarz

Vielseitige Memoboards aus Kork

- Organisiere Deine Notizen, Fotos und mehr
- Cooles Design in Form einer Sprechblase
- Praktische Korkpinnwand kommt im 2er Set
- Perfekt für Büro, Kinderzimmer, Küche und mehr
- Mit 10 bunten Pinnnadeln – Direkt loslegen


Lieferumfang
- 2x Korkplatte
- 10x Reißzwecke
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
1 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard kork, pinboard, relaxdays pinnwand, bulletin board, büro pinnwand, cork board, fotopinnwände, kinder pinnwand, kork wandplatten, korkboard, korkpinnwand, korkplatte, korktafel, korkwand, memo pinnwand, memoboard, mini pinnwand, notice board, pin board, pinnwand, pinnwand board, schreibtisch pinnwand, wall board, große pinnwand, kork pinnwand groß, korkbrett pinnwand, korkplatten für die wand, korkwand pinnwand, moderne pinnwand, moderne pinwand, moodboard pinnwand, pinnwand aus kork, pinnwand büro, pinnwand kinder, pinnwand kinderzimmer, pinnwand klein, pinnwand kork, pinnwand kork groß, pinnwand küche, pinnwand ohne bohren, pinwand kork, pinwand korktafel, pinwand korktafel groß, 2 stück, 2er set, aus kork, büro, comic, dekorativ, design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.