Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fugenbürste, 6er Set, Unkraut & Moos entfernen, Stahlborsten, Ersatzbürsten, Garten & Terrasse, natur/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fugenbürste, 6er Set, Unkraut & Moos entfernen, Stahlborsten, Ersatzbürsten, Garten & Terrasse, natur/gold
Relaxdays Fugenbürste, 6er Set, Unkraut & Moos entfernen, Stahlborsten, Ersatzbürsten, Garten & Terrasse, natur/gold
Relaxdays Fugenbürste, 6er Set, Unkraut & Moos entfernen, Stahlborsten, Ersatzbürsten, Garten & Terrasse, natur/gold
Relaxdays Fugenbürste, 6er Set, Unkraut & Moos entfernen, Stahlborsten, Ersatzbürsten, Garten & Terrasse, natur/gold
Relaxdays Fugenbürste, 6er Set, Unkraut & Moos entfernen, Stahlborsten, Ersatzbürsten, Garten & Terrasse, natur/gold
Relaxdays Fugenbürste, 6er Set, Unkraut & Moos entfernen, Stahlborsten, Ersatzbürsten, Garten & Terrasse, natur/gold
Relaxdays Fugenbürste, 6er Set, Unkraut & Moos entfernen, Stahlborsten, Ersatzbürsten, Garten & Terrasse, natur/gold
Relaxdays Fugenbürste, 6er Set, Unkraut & Moos entfernen, Stahlborsten, Ersatzbürsten, Garten & Terrasse, natur/gold
Relaxdays Fugenbürste, 6er Set, Unkraut & Moos entfernen, Stahlborsten, Ersatzbürsten, Garten & Terrasse, natur/gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046009_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046009_0
EAN/GTIN:
     4052025460099
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Mit den praktischen Fugenbürsten im 6er Set entfernst Du ganz einfach und effektiv lästiges Unkraut und Moos aus den Zwischenräumen von Gehwegplatten, Mauersteinen und mehr. Aufgesteckt auf einen Stiel erlauben die Bürstenaufsätze ein müheloses Arbeiten ohne Bücken. Die robusten Stahlborsten sind V-förmig angeordnet, sodass Du auch sehr schmale Ritzen problemlos säubern kannst. So sehen Dein Garten, die Einfahrt oder die Terrasse immer optimal gepflegt aus.

Fugenbürste Unkraut 6er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 7,5 x 10 x 3,5 cm
- Stieleinsatz D x T: ca. 2 x 3,5 cm
- Länge Borsten: ca. 3,5 cm
- Material: Buchenholz, Stahl
- Gewicht je Bürste: ca. 130 g
- Farbe: Natur, Gold

Ersatzbürsten-Set zur Reinigung von Fugen
- Lästiges Unkraut und Moos effektiv entfernen
- Für Fugen von Pflastersteinen, Gehwegplatten etc.
- Fugenbürsten-Aufsätze für einen Stiel (nicht enthalten)
- Gewinkeltes Loch für Stiel erlaubt ergonomisches Arbeiten
- Borsten in V-Anordnung sind ideal für schmale Ritzen
- Zur Pflege von Garten, Terrasse, Einfahrt etc. 

Lieferumfang
- 6x Fugenbürste
- Ohne Stiel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Gold
Gewicht:
0.75 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, fugenbürste garten, fugenbürste, Fugenbürste Unkraut, bürsten set, bürstenaufsatz, draht fugenbürste, drahtbürste, drahtbürsten set, ersatzbürsten set, fugen reinigungsbürste, fugenbesen, fugenkratzer, fugenreiniger, fugenreiniger bürste, garten fugenbürste, gartenbürste, metallbürste, moos bürste, moosbesen, mooskratzer, reinigungsbürste, stahlbesen, stahlbürste, steinbürste, unkraut fugenbürste, unkraut fugenkratzer, unkraut fugenreiniger, unkrautbesen, unkrautbürste, unkraut-bürste, unkraut-fugenkratzer, drahtbesen moos, ersatzbürste fugenreiniger, fugenbürste für pflastersteine, fugenbürste moos, fugenbürste unkraut, fugenkratzer garten, fugenkratzer unkraut, fugenreiniger draußen, fugenreiniger pflastersteine, fugenreiniger terrasse, fugenreiniger unkraut, pflastersteine moos entfernen, reinigungsbürste für pflastersteine, unkraut jäten werkzeug, unkrautentferner fugen, unkrautvernichter fugen, 6er Set, draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.