Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Geschenkschleifen, 200er Set, selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, BxT: 5x5 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Geschenkschleifen, 200er Set, selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, BxT: 5x5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geschenkschleifen, 200er Set, selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, BxT: 5x5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geschenkschleifen, 200er Set, selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, BxT: 5x5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geschenkschleifen, 200er Set, selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, BxT: 5x5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geschenkschleifen, 200er Set, selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, BxT: 5x5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geschenkschleifen, 200er Set, selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, BxT: 5x5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geschenkschleifen, 200er Set, selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, BxT: 5x5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geschenkschleifen, 200er Set, selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, BxT: 5x5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geschenkschleifen, 200er Set, selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, BxT: 5x5 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046007_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046007_55
EAN/GTIN:
     4052025974961
Suchbegriffe:
Geschenkbandschleifen
Geschenkschleifen
geschenkschleifen
Zaubere mit den dekorativen Zierschleifen individuelle und kreative Geschenkverpackungen und verleihe Deinen Geschenken einen glamourösen Touch. Die glänzenden Geschenkschleifen sind nicht nur zu Weihnachten ein besonderer Hingucker. Auch für Geburtstage, Hochzeiten uvm. sind die Dekoschleifen bestens geeignet. Besonders praktisch sind die Klebestreifen auf der Unterseite der Fertigschleifen, mit denen Du die Schleifen im Handumdrehen aufkleben kannst.

Geschenkschleifen 200er Set im Detail
- Maße einer Schleife H x B x T: ca. 2 x 5 x 5 cm
- Gewicht: ca. 1 g
- Material: Polypropylen
- Verschiedene Farben

Zierschleifen für Geschenke und mehr
- Geschenke einfach und individuell verzieren
- Für Weihnachten, Hochzeiten, Geburtstag uvm. nutzbar
- Auch als dekorative Tischdeko geeignet
- Schleifen ideal für kreative Bastelarbeiten
- Selbstklebende Dekoschleifen mit Klebestreifen

Lieferumfang
- 200x Geschenkschleife
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: christmas ribbon, deko schleifen, dekorschleife, fertigschleifen, geschenk schleifen, geschenk verzierung, geschenkdekoration, geschenke schleifen, geschenkpapier schleifen, geschenkrosette, geschenkschleife, geschenkschleifen set, gift bows, klebeschleife, rosettenschleife, schleife, schleifen, schleifendekoration, schleifenschmuck, schmuckschleife, verpackungsdeko, weihnachtsschleife, zierschleife, deko geschenk weihnachten, fertige schleifen, fertige schleifen weihnachten, geschenk einpacken, geschenk schleifen kleben, geschenk verzierung weihnachten, geschenk zubehör einpacken, geschenkband schleifen, geschenkdekorationen verpackung weihnachten, geschenkdekorationen weihnachten, geschenke einpacken, geschenkschleife blau, geschenkschleife gold, geschenkschleife klein, geschenkschleife rot, geschenkschleife weihnachten, geschenkschleifen gold, geschenkschleifen rot, geschenkschleifen selbstklebend, geschenkschleifen selbstklebend klein, geschenkschleifen weihnachten, geschenkverpackung schleifen, geschenkverpackung weihnachten, goldene schleife, klebeschleifen weihnachten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.