Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderständer Metall, 2 Ablagen & 4 Haken, Kleiderstange, HxBxT: 158 x 60 x 33 cm, Garderobenständer, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderständer Metall, 2 Ablagen & 4 Haken, Kleiderstange, HxBxT: 158 x 60 x 33 cm, Garderobenständer, grau
Relaxdays Kleiderständer Metall, 2 Ablagen & 4 Haken, Kleiderstange, HxBxT: 158 x 60 x 33 cm, Garderobenständer, grau
Relaxdays Kleiderständer Metall, 2 Ablagen & 4 Haken, Kleiderstange, HxBxT: 158 x 60 x 33 cm, Garderobenständer, grau
Relaxdays Kleiderständer Metall, 2 Ablagen & 4 Haken, Kleiderstange, HxBxT: 158 x 60 x 33 cm, Garderobenständer, grau
Relaxdays Kleiderständer Metall, 2 Ablagen & 4 Haken, Kleiderstange, HxBxT: 158 x 60 x 33 cm, Garderobenständer, grau
Relaxdays Kleiderständer Metall, 2 Ablagen & 4 Haken, Kleiderstange, HxBxT: 158 x 60 x 33 cm, Garderobenständer, grau
Relaxdays Kleiderständer Metall, 2 Ablagen & 4 Haken, Kleiderstange, HxBxT: 158 x 60 x 33 cm, Garderobenständer, grau
Relaxdays Kleiderständer Metall, 2 Ablagen & 4 Haken, Kleiderstange, HxBxT: 158 x 60 x 33 cm, Garderobenständer, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045958_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045958_0
EAN/GTIN:
     4052025459581
Suchbegriffe:
kleiderständer
relaxdays kleiderständer
clothstand
clothesrack

Die moderne Flurgarderobe stellt Dir jede Menge Stauraum zur Verfügung. Hänge Deine Jacken, Mäntel, Blusen und andere Kleidungsstücke übersichtlich an der Garderobe auf. An den 4 Haken der Kleiderstange finden Schals, Taschen, Hüte und Mützen Platz. Auf den 2 Ablagen des freistehenden Kleiderständers lassen sich Aufbewahrungsboxen, Schuhe und Accessoires verstauen. Dank ihres schlichten, modernen Designs fügt sich die graue Metallgarderobe in jeden Einrichtungsstil perfekt ein.

Kleiderständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 158 x 60 x 33 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Traglast Kleiderstange: ca. 10 kg
- Traglast je Ablage: ca. 10 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Grau

Detailmaße der Metallkleiderstange
- Maße Kleiderstange B x D: ca. 44 x 2 cm
- Maße der Ablagen B x T: ca. 51 x 33 cm
- Abstand zwischen oberer Ablage und Kleiderstange: ca. 107 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 30,5 cm

Garderobenständer mit Schuhregal
- Zum Aufhängen von Jacken, Hemden, Blusen, uvm.
- 2 geräumige Ablagen für Ordnungsboxen u. Schuhe
- 4 Haken für Hüte, Handtaschen, Schals und Tücher
- Für Flur, Diele, Büro, Ankleide- sowie Schlafzimmer
- Schlichtes, graues Design mit zeitlosem Charme

Lieferumfang
- 1x Kleiderständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
1.91 kg
Höhe:
158 cm
Länge:
33 cm
Breite:
60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.