Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwimmwindlicht, 12er Set, Teelichthalter Glas, H x D: 4,5 x 8 cm, Schwimmschalen für Teelichter, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schwimmwindlicht, 12er Set, Teelichthalter Glas, H x D: 4,5 x 8 cm, Schwimmschalen für Teelichter, transparent
Relaxdays Schwimmwindlicht, 12er Set, Teelichthalter Glas, H x D: 4,5 x 8 cm, Schwimmschalen für Teelichter, transparent
Relaxdays Schwimmwindlicht, 12er Set, Teelichthalter Glas, H x D: 4,5 x 8 cm, Schwimmschalen für Teelichter, transparent
Relaxdays Schwimmwindlicht, 12er Set, Teelichthalter Glas, H x D: 4,5 x 8 cm, Schwimmschalen für Teelichter, transparent
Relaxdays Schwimmwindlicht, 12er Set, Teelichthalter Glas, H x D: 4,5 x 8 cm, Schwimmschalen für Teelichter, transparent
Relaxdays Schwimmwindlicht, 12er Set, Teelichthalter Glas, H x D: 4,5 x 8 cm, Schwimmschalen für Teelichter, transparent
Relaxdays Schwimmwindlicht, 12er Set, Teelichthalter Glas, H x D: 4,5 x 8 cm, Schwimmschalen für Teelichter, transparent
Relaxdays Schwimmwindlicht, 12er Set, Teelichthalter Glas, H x D: 4,5 x 8 cm, Schwimmschalen für Teelichter, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045851_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045851_0
EAN/GTIN:
     4052025458515
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Teelichthalter
Mache Deine Innen- und Außenbereiche noch gemütlicher und zaubere mit diesen Schwimmwindlichtern ein tolles Ambiente. Anders als normale Teelichthalter hast Du mit diesem Set die Möglichkeit Teelichter auf dem Wasser zu platzieren. Nimm Dir einfach ein Wassergefäß und platziere eine Schwimmschale mit Teelicht darin - So schnell wird Dein Esstisch elegant dekoriert. Du kannst die Wasserkerzen aus Glas aber auch im Garten verwenden - Einfach in den Pool oder Teich setzen und den Anblick genießen.

Schwimmkerzenhalter im 12er Set
- Maße H x D: ca. 4,5 x 8 cm
- Öffnung oben D: ca. 5,5 cm
- Gewicht: je ca. 20 g
- Material: Glas
- Farbe: Transparent

Schwimmende Windlichtgläser
- Passend für handelsübliche Teelichter
- Für gemütliches Ambiente in lauschigem Licht
- Dekoration in Innenräumen mittels Wasserschale
- Im Außenbereich in (Mini-)Teichen oder Pools platzieren
- Eindrucksvolle Deko bei Hochzeiten, Geburtstagen uvm.
- Schlichtes, zeitloses Design aus robustem Glas

Lieferumfang
- 12x Schwimmkerzenglas
- Dekoartikel und Teelichter sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: teelichthalter, Schwimmwindlicht, Relaxdays Schwimmwindlicht, ..., floating candle, floating kerzen, floating lights, glas teelichthalter, kerzenhalter gläser, schwimm teelichthalter, schwimmdeko, schwimmkerzen, schwimmkerzen glas, schwimmkerzen schale, schwimmlicht, schwimmschale, schwimmteelichter, teelicht glas, teelicht schale, teelichter halter, teelichtgläser, teelichthalter set, wasser deko, wasser kerzen, wasserkerzen glas, windlicht glas, flosting candles, floting candels, floting candle, floting candles, floting kandels, schwimmkerzem, christmas floating candle, floating candles deko, floating+candles, glas für kerzen, glas teelicht, glasbehälter für teelicht, gläser für kerzen, gläser für schwimmkerzen, gläser für teelichter, kerze schale, kerzen für wasser, kerzen schwimmend, kerzenhalter glas, kerzenhalter teelicht, kerzenhalter teelichter, magische schwimmende kerzen, miniteich dekoration, schale für kerzen, schale für schwimmkerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.