Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, innen & außen, H x D: 9,5 x 8 cm, Teelichthalter mit Schleife, transparent/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, innen & außen, H x D: 9,5 x 8 cm, Teelichthalter mit Schleife, transparent/gold
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, innen & außen, H x D: 9,5 x 8 cm, Teelichthalter mit Schleife, transparent/gold
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, innen & außen, H x D: 9,5 x 8 cm, Teelichthalter mit Schleife, transparent/gold
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, innen & außen, H x D: 9,5 x 8 cm, Teelichthalter mit Schleife, transparent/gold
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, innen & außen, H x D: 9,5 x 8 cm, Teelichthalter mit Schleife, transparent/gold
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, innen & außen, H x D: 9,5 x 8 cm, Teelichthalter mit Schleife, transparent/gold
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, innen & außen, H x D: 9,5 x 8 cm, Teelichthalter mit Schleife, transparent/gold
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, innen & außen, H x D: 9,5 x 8 cm, Teelichthalter mit Schleife, transparent/gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045849_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045849_0
EAN/GTIN:
     4052025458492
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Teelichthalter

Egal, ob im Wohnzimmer auf dem Couchtisch oder auf dem Esstisch in der Küche – mit diesen dekorativen Teelichthaltern bringst Du eine stimmungsvolle Atmosphäre in jeden Raum. Verteile mehrere Kerzengläser im Raum und lass die Lichtstimmung auf Dich wirken. Auf dem Balkon oder Terrasse sorgen die Windlichter für ein gemütliches Ambiente an lauen Sommerabenden. Nutze die schlichten Kerzengläser auch bei Hochzeiten, Geburtstagen und anderen feierlichen Anlässen.

Teelichtgläser im 12er Set
- Maße Dekogläser H x D: ca. 9,5 x 8 cm
- Oberer Durchmesser: ca. 5 cm
- Gewicht: je ca. 190 g
- Material: Glas, Polyester
- Farbe: Transparent, Gold

Dekorative Teelichthalter aus Glas
- Stylische Dekogläser für Teelichter und Kerzen
- Für gemütliches Ambiente im flackernden Kerzenlicht
- In Innenräumen nutzen oder im Außenbereich
- Tischdekoration für Hochzeiten, Geburtstage uvm.
- Schlichtes, zeitloses Design im einheitlichen 12er Set
- Kann auch mit Sand und kleinen Dekozweigen gefüllt werden

Lieferumfang
- 12x Windlicht
- Dekoartikel und Teelichter sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Gold
Gewicht:
2.42 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Glas-Windlicht, Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, glas windlicht, Relaxdays Windlicht, .., deko glas, deko teelichthalter, glas teelichthalter, glass candle holder, glasteelichterhalter, glaswindlicht, kerzen deko, kerzen glas set, kerzenglas, kerzenhalter, kerzenhalterung, kerzenvase, outdoor windlicht, teelichter glas, teelichtglas, teelichthalter, teelichthalter set, windlicht, windlicht halter, windlicht set, windlichtglas, windlichthalterung, ..., deko gläser für kerzen, deko gläser hochzeit, glas für kerze, glas für kerzen, glas für teelicht, glas für windlicht, glas kerze, glasbehälter für kerzen, gläser basteln, gläser für kerzen, gläser für teelichter, gläser für windlichter, gläser teelicht, gläser zum basteln, glasgefäß deko, kerzen glas, kerzen glas leer, kerzen gläser leer, kerzenglas klein, kerzengläser zum befüllen, kerzenhalter glas, kerzenhalter mit glas, kleine teelichtgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.