Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, Teelichtgläser mit Schleife, innen & außen, Teelichthalter Deko, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, Teelichtgläser mit Schleife, innen & außen, Teelichthalter Deko, transparent
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, Teelichtgläser mit Schleife, innen & außen, Teelichthalter Deko, transparent
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, Teelichtgläser mit Schleife, innen & außen, Teelichthalter Deko, transparent
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, Teelichtgläser mit Schleife, innen & außen, Teelichthalter Deko, transparent
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, Teelichtgläser mit Schleife, innen & außen, Teelichthalter Deko, transparent
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, Teelichtgläser mit Schleife, innen & außen, Teelichthalter Deko, transparent
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, Teelichtgläser mit Schleife, innen & außen, Teelichthalter Deko, transparent
Relaxdays Windlicht, 12er Set, aus Glas, Teelichtgläser mit Schleife, innen & außen, Teelichthalter Deko, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045845_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045845_0
EAN/GTIN:
     4052025458454
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Teelichthalter

Mit diesen dekorativen Windlichtern zauberst Du im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre bei Deiner Gartenparty oder einem relaxten Sommerabend auf dem Balkon. Platziere die Teelichtgläser einfach am Ort Deiner Wahl. Auch als Tischdekoration bei Geburtstagen oder Hochzeiten machen die Teelichthalter im 12er Set eine gute Figur. Durch das geriffelte Design und das zierende Schleifenband sind die Kerzengläser draußen und drinnen ein Blickfang.

Windlicht 12er Set im Detail
- Größe Glas H x D: ca. 9,5 x 7,5 cm
- Durchmesser Öffnung: ca. 5,5 cm
- Gewicht: je ca. 140 g
- Material: Glas, Polyester
- Farbe: Transparent, Weiß

Transparente Teelichtgläser als Tischdeko
- Runde Kerzengläser im praktischen 12er Set
- Für stimmungsvolle Beleuchtung mit Teelichtern
- Im Außen- und auch Innenbereich verwendbar
- Deko für Gartenfeste, Geburtstage oder Grillpartys
- Toller Blickfang dank zierendem Schleifenband
- Auch mit Sand und kleinen Dekozweigen befüllbar

Lieferumfang
- 12x Windlicht
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Weiß
Gewicht:
2.49 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Glas-Windlicht, Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, glas windlicht, Relaxdays Windlicht, deko glas, deko teelichthalter, glas teelichthalter, glaslaterne, glass candle holder, glasteelichterhalter, kerzen deko, kerzen glas set, kerzenglas, kerzenhalter, kerzenhalterung, kerzenvase, outdoor windlicht, teelichter glas, teelichtgläser, teelichthalter, teelichthalter set, windlicht, windlicht halter, windlicht set, windlichtglas, windlichthalterung, deko gläser für kerzen, deko gläser hochzeit, glas für kerze, glas für kerzen, glas für teelicht, glas für windlicht, glas kerze, glasbehälter für kerzen, gläser basteln, gläser für kerzen, gläser für teelichter, gläser für windlichter, gläser teelicht, gläser zum basteln, glasgefäß deko, kerzen glas, kerzen glas leer, kerzen gläser leer, kerzenglas klein, kerzenglas mit schleife, kerzengläser zum befüllen, kerzenhalter glas, kerzenhalter mit glas, kleine teelichtgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.