Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Windlicht Glas, 12er Set, Teelichthalter mit schwarzem Henkel, 3 versch. Größen, Kerzenglas, rund, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Windlicht Glas, 12er Set, Teelichthalter mit schwarzem Henkel, 3 versch. Größen, Kerzenglas, rund, transparent
Relaxdays Windlicht Glas, 12er Set, Teelichthalter mit schwarzem Henkel, 3 versch. Größen, Kerzenglas, rund, transparent
Relaxdays Windlicht Glas, 12er Set, Teelichthalter mit schwarzem Henkel, 3 versch. Größen, Kerzenglas, rund, transparent
Relaxdays Windlicht Glas, 12er Set, Teelichthalter mit schwarzem Henkel, 3 versch. Größen, Kerzenglas, rund, transparent
Relaxdays Windlicht Glas, 12er Set, Teelichthalter mit schwarzem Henkel, 3 versch. Größen, Kerzenglas, rund, transparent
Relaxdays Windlicht Glas, 12er Set, Teelichthalter mit schwarzem Henkel, 3 versch. Größen, Kerzenglas, rund, transparent
Relaxdays Windlicht Glas, 12er Set, Teelichthalter mit schwarzem Henkel, 3 versch. Größen, Kerzenglas, rund, transparent
Relaxdays Windlicht Glas, 12er Set, Teelichthalter mit schwarzem Henkel, 3 versch. Größen, Kerzenglas, rund, transparent
Relaxdays Windlicht Glas, 12er Set, Teelichthalter mit schwarzem Henkel, 3 versch. Größen, Kerzenglas, rund, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045839_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045839_0
EAN/GTIN:
     4052025458393
Suchbegriffe:
Kerzenglas
Teelichthalter
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Mit diesen klassischen Glasvasen im 12er Set kannst Du Deinen kreativen Ideen freien Lauf lassen. Ob mit Kerzen oder Teelichtern als Windlicht befüllt oder mit Naturmaterialien saisonal dekoriert - die Deko-Gläser machen sowohl Drinnen als auch Draußen eine gute Figur. Die Teelichthalter in 3 verschiedenen Größen können aufgestellt oder am Metall-Henkel aufgehängt werden. Auch als Deko für Festlichkeiten wie Hochzeiten oder Geburtstagen sind die Hängewindlichter bestens geeignet.

Windlicht Glas im Detail

- Maße Größe 1 H x D: ca. 9,5 x 8 cm, 200 g
- Maße Größe 2 H x D: ca. 6,5 x 7,5 cm, 130 g
- Maße Größe 3 H x D: ca. 10 x 9 cm, 260 g
- Material: Glas, Eisen
- Farbe: Transparent, Schwarz

Windlichtglas mit Henkel
- Durchmesser Öffnung: ca. 5,5 cm
- Höhe mit Henkel Größe 1: ca. 17 cm
- Höhe mit Henkel Größe 2: ca. 11 cm
- Höhe mit Henkel Größe 3: ca. 18,5 cm

Vielseitiger Teelichthalter im 12er Set

- Windlicht mit Henkel zum Hinstellen oder Aufhängen
- 12 Gläser in 3 versch. Größen - je 4 Gläser pro Größe
- Geeignet zur Nutzung in Innen- und Außenbereichen
- Zeitloses, schlichtes Design aus transparentem Glas
- Dekorierbar mit Kerzen, Pflanzen, Sand, Muscheln

Lieferumfang

- 12 x Windlichtgläser mit Henkel in 3 Größen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, glas windlicht, windlicht glas, relaxdays windlicht glas, candle holder, deko windlicht, dekoglas, hängeglas windlicht, kerzenglas, kerzenglas deko, teelicht gläser, teelichthalter, vintage teelichtgläser, windlicht, windlicht gläser, teelichhalter, deko gläser windlicht, gläser deko, gläser für kerzen, gläser für windlichter, hitzebeständige gläser für kerzen, kerzengläser vintage, kerzenhalter glas, kleines windlicht, teelicht frühling, teelichter glas, teelichter glas set, teelichtgläser vintage, teelichthalter glas, teelichthalter glas vintage, teelichthalter vintage, windlicht frühling, windlicht glas gross, windlicht glas set, windlicht groß, windlicht hochzeit, windlicht klein, windlicht outdoor, windlicht teelicht, windlicht vintage, windlicht vintage glas, windlichter hochzeit, windlichtglas mit boden, 3 größen, außen, boho, deko, draußen, frühling, für kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.