Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Windlicht, 12er Set, Glas mit Henkel, innen & außen, 10,5 x 7 cm, Hochzeit Teelichthalter, transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Windlicht, 12er Set, Glas mit Henkel, innen & außen, 10,5 x 7 cm, Hochzeit Teelichthalter, transparent/schwarz
Relaxdays Windlicht, 12er Set, Glas mit Henkel, innen & außen, 10,5 x 7 cm, Hochzeit Teelichthalter, transparent/schwarz
Relaxdays Windlicht, 12er Set, Glas mit Henkel, innen & außen, 10,5 x 7 cm, Hochzeit Teelichthalter, transparent/schwarz
Relaxdays Windlicht, 12er Set, Glas mit Henkel, innen & außen, 10,5 x 7 cm, Hochzeit Teelichthalter, transparent/schwarz
Relaxdays Windlicht, 12er Set, Glas mit Henkel, innen & außen, 10,5 x 7 cm, Hochzeit Teelichthalter, transparent/schwarz
Relaxdays Windlicht, 12er Set, Glas mit Henkel, innen & außen, 10,5 x 7 cm, Hochzeit Teelichthalter, transparent/schwarz
Relaxdays Windlicht, 12er Set, Glas mit Henkel, innen & außen, 10,5 x 7 cm, Hochzeit Teelichthalter, transparent/schwarz
Relaxdays Windlicht, 12er Set, Glas mit Henkel, innen & außen, 10,5 x 7 cm, Hochzeit Teelichthalter, transparent/schwarz
Relaxdays Windlicht, 12er Set, Glas mit Henkel, innen & außen, 10,5 x 7 cm, Hochzeit Teelichthalter, transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045814_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045814_0
EAN/GTIN:
     4052025458140
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Teelichthalter

Mit diesen dekorativen Windlichtern zauberst Du im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre bei Deiner Gartenparty oder einem relaxten Sommerabend auf dem Balkon. Platziere die Teelichtgläser im praktischen 12er Set einfach auf dem Tisch oder hänge sie dekorativ an den Henkeln auf. Auch als Tischdekoration bei Geburtstagen oder Hochzeiten machen die Teelichthalter eine gute Figur. Durch die Vintage-Optik und den Materialmix aus Glas und Metall sind die Kerzengläser außen und innen ein Blickfang.

Windlicht 12er Set im Detail
- Größe H x D: ca. 10,5 x 7 cm
- Durchmesser Öffnung: ca. 5 cm
- Höhe mit Henkel: ca. 19,5 cm
- Gewicht: je ca. 210 g
- Material: Glas, Eisen
- Farbe: Transparent, Schwarz

Transparente Teelichtgläser im Materialmix
- Dekorative Vintage-Kerzengläser im praktischen 12er Set
- Für stimmungsvolle Beleuchtung mit Teelichtern
- Kerzenhalter für den Innen- und Außenbereich
- Deko für Gartenfeste, Geburtstage oder Grillpartys
- Zum Hinstellen oder Aufhängen am Metallbügel
- Kann auch mit Sand und kleinen Dekozweigen befüllt werden

Lieferumfang
- 12x Windlicht
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
2.55 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Glas-Windlicht, Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, glas windlicht, Relaxdays Windlicht, deko glas, deko teelichthalter, glas teelichthalter, glaslaterne, glass candle holder, glasteelichterhalter, hänge windlicht, hängeglas, kerzen deko, kerzen glas set, kerzenglas, kerzenhalter, kerzenhalterung, kerzenvase, outdoor windlicht, teelichter glas, teelichtgläser, teelichthalter, teelichthalter set, vintage teelichtgläser, vintage teelichthalter, vintage windlicht, windlicht, windlicht halter, windlicht set, windlichtglas, windlichthalterung, deko gläser für kerzen, deko gläser hochzeit, glas für kerze, glas für kerzen, glas für teelicht, glas für windlicht, glas kerze, glas teelichthalter zum hängen, glas zum aufhängen, glasbehälter für kerzen, gläser basteln, gläser für kerzen, gläser für teelichter, gläser für windlichter, gläser teelicht, gläser zum basteln, glasgefäß deko, hänge-glas - windlicht, kerzen glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.