Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Wäschebox
>
Artikel
Relaxdays Wäschekorb Walnuss, HBT: 60 x 40 x 35 cm, Wäschesammler mit Deckel, 50 L, für Schmutzwäsche im Bad, natur/weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10045793_0
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10045793_0
EAN/GTIN:
4052025457938
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wenn sich unschöne Wäscheberge in den Zimmern sammeln, muss schnell Hilfe her. Der Wäschesammler hat 50 L Fassungsvermögen und bietet damit genug Platz für Deine Schmutzwäsche. Mit ihrer natürlichen Optik sieht die Wäschebox nicht nur im Bad toll aus, sondern eignet sich auch als Wäschesortierer im Schlafzimmer. Das Design aus querverlaufenden Latten schmückt die Vorder-und Rückseite des Walnuss Wäschesammlers. Die offenen Seiten offenbaren den Stoffeinsatz und sorgen für optimale Belüftung.
Schmutzwäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 60 x 40 x 35 cm
- Maße Stoffkorb H x B x T: ca. 45 x 35 x 30 cm
- Fassungsvermögen: ca. 50 L
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: Walnussholz, Baumwolle
- Farbe: Natur, Weiß
Dekorativer Bad Wäschesammler mit Stoffeinsatz
- Freistehende und platzsparende Wäscheaufbewahrung
- Stabiler Schmutzwäschesammler bietet viel Stauraum
- Natürlicher Look mit eckigen, robusten Gestell aus Walnuss
- Waschbares, herausnehmbares Stofffach in weißem Design
- Wäscheaufbewahrung mit Deckel - Schmutzwäsche verbergen
- Griffe an den Seiten ermöglichen einfachen Transport
Lieferumfang
- 1x Wäschekorb in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
2.35 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
35 cm
Breite:
40 cm
... >
Haushalt
>
Waschen & Trocknen
>
Wäschekörbe
Weitere Suchbegriffe:
Wäschekorb
,
Wäschesammler
,
Wäschetruhe
,
relaxdays wäschekorb
,
wäsche box
,
wäschekorb
,
...
,
bad wäschekorb
,
bad wäschesammler
,
badezimmer aufbewahrung
,
badezimmer wäschekorb
,
clothes basket
,
clothes hamper
,
dirty clothes basket
,
dreckwäsche korb
,
dreckwäsche sammler
,
holz wäschekorb
,
holz wäschesammler
,
holz wäschetruhe
,
kleiderkorb
,
laundry basket
,
laundry bin
,
laundry box
,
laundry hamper
,
schmutzwäsche aufbewahrung
,
schmutzwäschebehälter
,
schmutzwäschekorb
,
schmutzwäschesammler
,
walnuss wäschekorb
,
walnuss wäschesammler
,
wäsche aufbewahrung
,
wäsche sortiersystem
,
wäschebehälter
,
wäschebox
,
wäschepuff
,
wäschesammelbox
,
wäschesammler
,
wäschesammler korb
,
wäschesortierer
,
wäschetonne
,
wäschetruhe
,
washing basket
,
wäschebox holz
,
wäschebox mit deckel
,
wäschekiste holz
,
wäschekorb bad
,
waschekorb badezimmer
,
wäschekorb badezimmer
,
wäschekorb holz
,
wäschekorb holz mit deckel
,
wäschekorb mit deckel
,
wäschekorb mit deckel holz
,
wäschekorb mit deckel weiß
,
wäschekorb natur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen