Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Waschball, 4er Set, Waschkugel für Waschmaschine, ökologisch, hautfreundlich, Waschen ohne Waschmittel, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Waschball, 4er Set, Waschkugel für Waschmaschine, ökologisch, hautfreundlich, Waschen ohne Waschmittel, lila
Relaxdays Waschball, 4er Set, Waschkugel für Waschmaschine, ökologisch, hautfreundlich, Waschen ohne Waschmittel, lila
Relaxdays Waschball, 4er Set, Waschkugel für Waschmaschine, ökologisch, hautfreundlich, Waschen ohne Waschmittel, lila
Relaxdays Waschball, 4er Set, Waschkugel für Waschmaschine, ökologisch, hautfreundlich, Waschen ohne Waschmittel, lila
Relaxdays Waschball, 4er Set, Waschkugel für Waschmaschine, ökologisch, hautfreundlich, Waschen ohne Waschmittel, lila
Relaxdays Waschball, 4er Set, Waschkugel für Waschmaschine, ökologisch, hautfreundlich, Waschen ohne Waschmittel, lila
Relaxdays Waschball, 4er Set, Waschkugel für Waschmaschine, ökologisch, hautfreundlich, Waschen ohne Waschmittel, lila
Relaxdays Waschball, 4er Set, Waschkugel für Waschmaschine, ökologisch, hautfreundlich, Waschen ohne Waschmittel, lila
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045741_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045741_0
EAN/GTIN:
     4052025457419
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Mit dieser Wäschekugel sparst Du nicht nur Geld, sondern tust auch der Umwelt etwas Gutes. Der Öko-Wäscheball ermöglicht effektives Waschen ohne herkömmliches Waschmittel. So verzichtest Du auf Verpackungsmüll und Chemikalien. Das Waschei ist mit Keramikkügelchen gefüllt, die das Wasser mit negativ geladenen Ionen anreichern und so die natürliche Waschkraft verstärken. Die nachhaltige Alternative für saubere Wäsche kann für alle Textilien verwendet werden und ist ideal für sensible Haut.

4er Waschball Set im Detail
- Maße H x D: ca. 9 x 10,5 cm
- Gewicht: je ca. 190 g
- Material: TPR, Keramik
- Farbe: Lila

Bio-Waschkugel für alle Textilien

- Umweltfreundliches Waschen ohne Waschmittel
- Kosteneinsparung durch wiederverwendbare Nutzung
- Ideal für sensible Haut, Babys und Allergiker
- Ohne Tenside, Bleichmittel und Duftstoffe
- Haltbarkeit von bis zu 1000 Waschgängen
- Effektiv bei Waschprogrammen bis 90 °C
- Einfach mit der Wäsche in die Maschine legen

Lieferumfang
- 4x Wäschekugel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Lila
Gewicht:
0.76 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, Wäschebälle, vollwaschmittel gel, vollwaschmittel, waschball, ..., bio waschball, bio waschkugel, biowashball, dosierkugel, dosierwaschkugel, eco waschball, eco washing ball, laundry ball, laundry egg, öko waschball, öko wäscheball, öko wäschekugel, öko waschkugel, wasch egg, wäsche ei, wäscheball, waschei, wäschekugel, waschkugel, waschmaschinenbälle, waschmaschinenkugel, waschmittel ball, waschmittel ei, waschmittel kugel, washing ball, ball für waschmaschine, ball waschmaschine, bälle für waschmaschine, bälle waschmaschine, biologischer waschball, dosierkugel für waschmaschine, dosierkugel waschmittel, dosierwaschkugel für waschmaschine, kugel für waschmaschine, ökologischer waschball, wasch ei waschmaschine, waschball eco, waschball für waschmaschine, waschball mit silberionen, waschball öko, waschball waschmaschine, waschbälle für daunenjacken, waschbälle für waschmaschine, waschbälle waschmaschine, wäscheball für waschmaschine, wäscheball waschmaschine, wäschebälle für waschmaschine, wäschekugeln für waschmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.