Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, ausziehbar, 7-9 Fächer, HBT: 5 x 34-50,5 x 44,5 cm, Besteckeinsatz Bambus, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, ausziehbar, 7-9 Fächer, HBT: 5 x 34-50,5 x 44,5 cm, Besteckeinsatz Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, ausziehbar, 7-9 Fächer, HBT: 5 x 34-50,5 x 44,5 cm, Besteckeinsatz Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, ausziehbar, 7-9 Fächer, HBT: 5 x 34-50,5 x 44,5 cm, Besteckeinsatz Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, ausziehbar, 7-9 Fächer, HBT: 5 x 34-50,5 x 44,5 cm, Besteckeinsatz Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, ausziehbar, 7-9 Fächer, HBT: 5 x 34-50,5 x 44,5 cm, Besteckeinsatz Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, ausziehbar, 7-9 Fächer, HBT: 5 x 34-50,5 x 44,5 cm, Besteckeinsatz Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, ausziehbar, 7-9 Fächer, HBT: 5 x 34-50,5 x 44,5 cm, Besteckeinsatz Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, ausziehbar, 7-9 Fächer, HBT: 5 x 34-50,5 x 44,5 cm, Besteckeinsatz Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, ausziehbar, 7-9 Fächer, HBT: 5 x 34-50,5 x 44,5 cm, Besteckeinsatz Bambus, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045686_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045686_0
EAN/GTIN:
     4052025456863
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten höhe 5cm
Unübersichtliche Schubladen gehören mit diesem Besteckkasten der Vergangenheit an. Der Schubladenorganizer mit 7 Haupt- sowie 2 Ausziehfächern bietet viel Platz für Essbesteck, größere Küchenmesser sowie verschiedenes Kochbesteck. Dank der individuell einstellbaren Breite passt sich der Besteckkasteneinsatz an unterschiedliche Schubladengrößen an. Der robuste Bestecksortierer ist vielseitig verwendbar und kann von Dir auch gerne für Schreibutensilien, Bastelbedarf und mehr verwendet werden. 

Hinweis: Miss Deine Schublade genau aus, damit Du den Kasten einfach nur einlegen musst.

Besteckkasten im Detail
- Maße min. H x B x T: ca. 5 x 34 x 44,5 cm
- Maße max. H x B x T: ca. 5 x 50,5 x 44,5 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Ausziehbare Besteckschublade mit 7 bis 9 Fächern
- 2 Querfächer H x B x T: ca. 3 x 30,5 x 7,5 cm
- 5 Längsfächer H x B x T: ca. 3 x 5,5 x 24,5 cm
- 2 Ausziehfächer H x B x T: ca. 4 x 8 x 43 cm

Besteckeinsatz für Schubladen
- Für Besteck, Küchenutensilien und andere Kleinteile
- Besteckkiste schafft Ordnung in der Küchenschublade
- 7 Haupt- und 2 Ausziehfächer zum übersichtlichen Sortieren
- Einsatz in Breite verstellbar für unterschiedliche Schubladengrößen
- Schlichtes Design aus robustem Bambus in natürlicher Optik
- Auch für Nähbedarf, Schreibtischutensilien uvm. verwendbar

Lieferumfang
- 1x Besteck-Schubladeneinsatz
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.69 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
44.5 cm
Breite:
50.5 cm
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckkasten, relaxdays besteckkasten, ..., bamboo kitchen organizer, bambus besteckkasten, bambus schubladeneinsatz, besteck aufbewahrung, besteck einlage, besteck einsatzkasten, besteck fach, besteck organizer, besteck schubladeneinsatz, besteck sortierer, besteck trenner, besteckbox, besteckeinsatz, besteckeinteiler, besteckeinteilung, besteckkasteneinsatz, besteckkiste, bestecklade, besteckladeneinsatz, besteckorganisator, besteckschublade, cutlery organizer, cutlery tray, geschirr schubladeneinsatz, geschirreinsatz, geschirrkasten, geschirrschubladen ordnungssystem, holz besteckkasten, holz schubladeneinsatz, kitchen drawer organizer, küchen besteckeinsatz, kücheneinsatz, küchenschubladen einsätze, küchenschubladen ordnungssystem, küchenschubladen organizer, laden organizer, schubkasteneinsatz, schubladen besteck organizer, schubladen besteckeinsatz, schubladen besteckkasten, schubladen ordnungssystem, schubladen organizer, schubladeneinsatz, schubladenkasten, silverware drawer organizer, silverware organizer, besteck kaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.