Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischkartenhalter Herz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischkartenhalter Herz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, gold
Relaxdays Tischkartenhalter Herz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, gold
Relaxdays Tischkartenhalter Herz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, gold
Relaxdays Tischkartenhalter Herz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, gold
Relaxdays Tischkartenhalter Herz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, gold
Relaxdays Tischkartenhalter Herz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, gold
Relaxdays Tischkartenhalter Herz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, gold
Relaxdays Tischkartenhalter Herz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045674_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045674_259
EAN/GTIN:
     4052025976347
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Menükarten-Halter
Menükartenhalter

Entdecke unser vielseitiges 48er Set Tischkartenhalter in Herzform, perfekt für jede romantische Feierlichkeit! Dieses großzügige Set eignet sich ideal für Hochzeiten und Verlobungsfeiern. Die Kartenhalter sind äußerst vielseitig einsetzbar und eignen sich perfekt für Namensschilder, Tischnummern, Menükarten und vieles mehr. Darüber hinaus kannst Du diese dekorativen Tischhalter auch als stilvolle Aufsteller für Fotos, Postkarten und Bilder nutzen.

Tischkartenhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 3 x 3 cm
- Gewicht Set: ca. 100 g
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben
- Menge: 48 Stück

Kartenhalter für Tischkarten
- Set mit 48 dekorativen Tischkartenhaltern in Herzform
- Ideal zur Platzierung von Namensschildern, Tischnummern, Menükarten uvm.
- Passend für Hochzeiten, Verlobungen und andere romantische Anlässe
- Auch als Aufsteller für Fotos, Postkarten und Bilder geeignet
- Kompakte Größe, die auf jeden Tisch passt

Lieferumfang
- 48x Tischkartenhalter in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: Menükartenständer, Speisekartenhalter, Speisekartenständer, Tischkarte, Tischkärtchen, Kartenständer, Tischkartenhalter, Tischkartenständer, Tischnummern-Aufsteller, Tischnummernschilder, relaxdays tischkartenhalter, menükarten halter, tischkarte gold, tischkartenhalter, aufsteller, bilder aufsteller, bilder halter, bilderständer, card holder, foto halterung, foto tischaufsteller, fotoaufsteller, fotohalter, fotoständer, herz fotohalter, herz tischkartenhalter, herzaufsteller, herz kartenhalter, herz ständer, kartenaufsteller, kartenhalter, kartenständer, postkarten aufsteller, postkartenhalter, postkartenständer, tischaufsteller, tischdeko, tischhalter, tischkarten aufsteller, aufsteller a5, aufsteller hochzeit, aufsteller herz, aufsteller tisch, bilderhalter herz, fotoaufsteller herz, fotohalter herz, fotohalter tisch, hochzeit tischdeko, hochzeit tischdeko vintage, herz deko hochzeit, herz tischdeko, herzaufsteller bilder, herzaufsteller karten, herzfuß für tischkarten, herzfuss menükarten, herzfuß tischkarte, herzhalter für tischkarten, herz ständer deko, herzs tänder für bilder, herz ständer für fotos, herz ständer für karten, kartenaufsteller herz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.