Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 36er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 36er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 36er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 36er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 36er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 36er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 36er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 36er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 36er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045673_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045673_0
EAN/GTIN:
     4052025456733
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Menükarten-Halter
Menükartenhalter

Entdecke unser vielseitiges 36er Set Tischkartenhalter aus Holz, perfekt für jede Feierlichkeit! Dieses großzügige Set eignet sich ideal für Hochzeiten, Geburtstage und alle Arten von Veranstaltungen. Die Holzkartenhalter sind äußerst vielseitig einsetzbar und eignen sich perfekt für Namensschilder, Tischnummern, Menükarten und vieles mehr. Darüber hinaus kannst Du diese dekorativen Holzklötze auch als stilvolle Aufsteller für Fotos, Postkarten und Bilder nutzen.

Tischkartenhalter Holz im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2 x 10 x 3 cm
- Gewicht: ca. 30 g
- Material: Birkenholz
- Farbe: Braun
- Menge: 36 Stück

Kartenhalter für Tischkarten
- Set mit 36 schlichten Tischkartenhaltern für verschiedene Anlässe
- Ideal zur Platzierung von Namensschildern, Tischnummern, Menükarten uvm.
- Passend für Hochzeiten, Geburtstage und andere Feiern
- Auch als Aufsteller für Fotos, Postkarten und Bilder geeignet
- Kompakte Größe, die auf jeden Tisch passt

Lieferumfang
- 36x Tischkartenhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.19 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
3 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Menükartenständer, Speisekartenhalter, Speisekartenständer, Tischkarte, Tischkärtchen, Kartenständer, Tischkartenhalter, Tischkartenständer, Tischnummern-Aufsteller, Tischnummernschilder, relaxdays tischkartenhalter, menükarten halter, tischnummernschilder holz, tischkartenhalter holz, aufsteller, bilder aufsteller, bilder halter, bilderständer, card holder, foto halterung, foto tischaufsteller, fotoaufsteller, fotohalter, fotoständer, holz fotohalter, holz tischkartenhalter, holzaufsteller, holzkartenhalter, holzständer, kartenaufsteller, kartenhalter, kartenständer, postkarten aufsteller, postkartenhalter, postkartenständer, setzleiste, tischaufsteller, tischdeko, tischhalter, tischkarten aufsteller, tischkartenhalter, aufsteller a5, aufsteller hochzeit, aufsteller holz, aufsteller tisch, bilderhalter holz, fotoaufsteller holz, fotohalter holz, fotohalter tisch, hochzeit tischdeko, hochzeit tischdeko vintage, holz deko hochzeit, holz tischdeko, holzaufsteller bilder, holzaufsteller karten, holzfuß für tischkarten, holzfuss menükarten, holzfuß tischkarte, holzhalter für tischkarten, holzständer deko, holzständer für bilder, holzständer für fotos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.