Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Relaxdays Tischkartenhalter Holz, 48er Set, Kartenhalter Tischkarten, Menükarten, Postkarten, Fotos, Aufsteller, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045671_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045671_0
EAN/GTIN:
     4052025456719
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Natur-Deko
Naturdeko

Entdecke die natürliche Eleganz unserer Tischkartenhalter aus Holz – das perfekte Accessoire, um Deine Tischdekoration zu vervollkommnen. Das Set enthält 48 Kartenhalter, die aus kleinen Baumstämmen mit Rinde gefertigt sind. Unsere Tischaufsteller eignen sich hervorragend für Hochzeiten und andere Feiern. Jeder Kartenhalter ist ein Unikat aus echtem Holz. Die rustikale Rinde gibt jedem Halter einen individuellen Charakter und verleiht Deiner Tischdeko eine warme, natürliche Note.

Tischkartenhalter Holz im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 5,5 x 3–3,5 cm
- Gewicht: ca. 200–300 g
- Material: Kiefernholz
- Farbe: Natur
- Menge: 48 Stück

Rustikale Kartenhalter für Tischkarten
- Set mit 48 rustikalen Tischkartenhaltern für verschiedene Anlässe
- Ideal zur Platzierung von Namensschildern, Tischnummern, Menükarten uvm.
- Passend für Hochzeiten, Geburtstage und andere Feiern
- Schaffe eine persönliche Note und beeindrucke Deine Gäste
- Auch als Aufsteller für Fotos, Postkarten und Bilder geeignet
- Natürliches Holz mit Rinde für rustikales Flair
- Kompakte Größe, die auf jeden Tisch passt

Lieferumfang
- 48x Tischkartenhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Hellbraun
Gewicht:
1.28 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Menükarten-Halter, Menükartenhalter, Menükartenständer, Speisekartenhalter, Speisekartenständer, Tischkarte, Tischkärtchen, Kartenständer, Tischkartenhalter, Tischkartenständer, Tischnummern-Aufsteller, Tischnummernschilder, relaxdays tischkartenhalter, natur deko, tischnummernschilder holz, tischkartenhalter holz, aufsteller, bilder aufsteller, bilder halter, bilderständer, foto halterung, foto tischaufsteller, fotoaufsteller, fotohalter, fotoständer, holz fotohalter, holz tischkartenhalter, holzaufsteller, holzkartenhalter, holzständer, kartenaufsteller, kartenhalter, kartenständer, menükarten halter, place card holder, postkarten aufsteller, postkartenhalter, postkartenständer, setzleiste, tischaufsteller, tischdeko, tischhalter, tischkarten aufsteller, tischkartenhalter, aufsteller a5, aufsteller hochzeit, aufsteller holz, aufsteller tisch, baumstamm deko, bilderhalter holz, fotoaufsteller holz, fotohalter holz, fotohalter tisch, hochzeit tischdeko, hochzeit tischdeko vintage, holz deko hochzeit, holz tischdeko, holzaufsteller bilder, holzaufsteller karten, holzfuß für tischkarten, holzfuss menükarten, holzfuß tischkarte, holzhalter für tischkarten, holzständer deko, holzständer für bilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.