Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner, HxB: 170x120 cm, Kunststoff & Holz, Trennwand für innen, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner, HxB: 170x120 cm, Kunststoff & Holz, Trennwand für innen, grau/weiß
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner, HxB: 170x120 cm, Kunststoff & Holz, Trennwand für innen, grau/weiß
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner, HxB: 170x120 cm, Kunststoff & Holz, Trennwand für innen, grau/weiß
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner, HxB: 170x120 cm, Kunststoff & Holz, Trennwand für innen, grau/weiß
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner, HxB: 170x120 cm, Kunststoff & Holz, Trennwand für innen, grau/weiß
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner, HxB: 170x120 cm, Kunststoff & Holz, Trennwand für innen, grau/weiß
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner, HxB: 170x120 cm, Kunststoff & Holz, Trennwand für innen, grau/weiß
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner, HxB: 170x120 cm, Kunststoff & Holz, Trennwand für innen, grau/weiß
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner, HxB: 170x120 cm, Kunststoff & Holz, Trennwand für innen, grau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045554_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045554_0
EAN/GTIN:
     4052025455545
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Mit der Abtrennwand unterteilst Du Deine Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffe gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutze die Stellwand einfach als Dekoelement. Dank des geflochtenen Designs ist die grau-weiße Sichtschutzwand in jedem Raum ein toller Hingucker. Benötigst Du die 3-teilige Raumtrennwand nicht, kannst Du diese einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Paravent im Detail
- Gesamtgröße ausgeklappt H x B x T: ca. 170 x 120 x 2 cm
- Größe zusammengeklappt H x B x T: ca. 170 x 40 x 6 cm
- Breite je Paneel: ca. 40 cm
- Gewicht: ca. 3,6 kg
- Material: Kunststoff (PP), Holz
- Farbe: Grau, Weiß

Praktische Falttrennwand für Deinen Wohnbereich
- 3-teiliger Wandtrenner zur Unterteilung der Wohnung
- Für mehr Privatsphäre in Wohn-, Schlaf- und Ankleidezimmer
- Freistehende Spanische Wand ist flexibel positionierbar
- Sichtschutzwand als Hingucker in geflochtenem Design
- Bei Bedarf zusammenfalten und platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 1x Paravent
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
3.61 kg
Höhe:
170 cm
Länge:
2 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, leichtparavent 3-flüglig, leichtparavent, relaxdays paravent, Relaxdays Paravent, abtrennwand, falt trennwand, faltwand, holz-paravent, paravent, partition wall, raum trennwand, raumteiler, raumtrenner, room divider, room divider panel, room divider screen, room separator, screen divider, sichtschutz, sichtschutz paravent, sichtschutzwand, stellwand, trennwand, wandschirm, wandtrenner, zimmertrennwand, paravan, paravant, paravon, parawand, raumteieler, asiatische trennwand, faltwände paravent, japanische trennwand, japanische wand, japanischer raumteiler, paravan für zimmer teiler, paravant innen, paravants & raumteiler, paravent 170 hoch, paravent 3 teilig, paravent asiatisch, paravent freistehend, paravent holz, paravent innen, paravent japanisch, paravent kunststoff, paravent raumteiler holz, paravent 170, paravent 3teilig, paravent faltbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.