Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Butterdose, mit Deckel, Keramik & Bambus, 250 g Butter, HxBxT: 7,5 x 16 x 10,5 cm, Butterschale, weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Butterdose, mit Deckel, Keramik & Bambus, 250 g Butter, HxBxT: 7,5 x 16 x 10,5 cm, Butterschale, weiß/natur
Relaxdays Butterdose, mit Deckel, Keramik & Bambus, 250 g Butter, HxBxT: 7,5 x 16 x 10,5 cm, Butterschale, weiß/natur
Relaxdays Butterdose, mit Deckel, Keramik & Bambus, 250 g Butter, HxBxT: 7,5 x 16 x 10,5 cm, Butterschale, weiß/natur
Relaxdays Butterdose, mit Deckel, Keramik & Bambus, 250 g Butter, HxBxT: 7,5 x 16 x 10,5 cm, Butterschale, weiß/natur
Relaxdays Butterdose, mit Deckel, Keramik & Bambus, 250 g Butter, HxBxT: 7,5 x 16 x 10,5 cm, Butterschale, weiß/natur
Relaxdays Butterdose, mit Deckel, Keramik & Bambus, 250 g Butter, HxBxT: 7,5 x 16 x 10,5 cm, Butterschale, weiß/natur
Relaxdays Butterdose, mit Deckel, Keramik & Bambus, 250 g Butter, HxBxT: 7,5 x 16 x 10,5 cm, Butterschale, weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045493_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045493_0
EAN/GTIN:
     4052025454937
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose
Wenn die Butter nicht richtig verpackt ist, nimmt sie schnell die Gerüche des Kühlschranks auf. In dieser Butterdose mit Deckel bleibt die Butter immer frisch und geschmacklich neutral. Dabei überzeugt die Butterschale mit ihrem eleganten Design aus weißer Keramik und dem Deckel aus Bambus. Somit eignet sich die Butterglocke neben der Aufbewahrung auch zum stilvollen Servieren auf dem Frühstückstisch – ob im Alltag oder zu besonderen Anlässen.

Butterdose im Detail
- Maße H x B x T: ca. 7,5 x 16 x 10,5 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Keramik, Bambus, Silikon
- Farbe: Weiß, Natur

Edle Butterglocke mit luftdichtem Deckel
- Hygienische und geruchsneutrale Aufbewahrung der Butter
- Für handelsübliche 250 g Butterstücke geeignet
- Design aus weißer Keramik mit natürlichem Bambusdeckel
- Nach Bedarf Deckel auch als Brett für die Butter nutzen
- Ideal für den Alltag oder wenn Gäste kommen
- Zum stilvollen Servieren auf dem Frühstückstisch
- Schale in der Spülmaschine reinigen - Deckel per Hand waschen

Lieferumfang
- 1x Butterdose
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmalztopf, butterdose keramik, butter dose, bambus butterdose, bambus butterglocke, butter box, butter dish, butter holder, butter keeper, butterbehälter, butterbüchse, butterdose, buttergefäß, butterglocke, butterschale, keramik butterdose, keramik butterglocke, margarinedose, butter dish with lid, butterdose bambus, butterdose bambus keramik, butterdose bambus mit deckel, butterdose holz, butterdose keramik 250g, butterdose keramik mit deckel, butterdose keramik spülmaschinenfest, butterdose kühlschranktür, butterdose mit deckel, butterdose mit deckel bambus, butterdose spülmaschinenfest, butterdose verschließbar, butterdose weiß, butterdosen aus bambus, butterdosen aus keramik, butterglocke bambus, butterglocke keramik, butterschale mit deckel, margarinedose keramik, 250g, aus bambus, bambus, braun, deckel, holz, keramik, kühlschranktür, mit deckel, natur, spülmaschinenfest, verschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.