Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischaufsteller 6 Stück, DIN A5, Hochzeit, für Menükarten & Fotos, Acryl Thekenaufsteller, transparent/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischaufsteller 6 Stück, DIN A5, Hochzeit, für Menükarten & Fotos, Acryl Thekenaufsteller, transparent/silber
Relaxdays Tischaufsteller 6 Stück, DIN A5, Hochzeit, für Menükarten & Fotos, Acryl Thekenaufsteller, transparent/silber
Relaxdays Tischaufsteller 6 Stück, DIN A5, Hochzeit, für Menükarten & Fotos, Acryl Thekenaufsteller, transparent/silber
Relaxdays Tischaufsteller 6 Stück, DIN A5, Hochzeit, für Menükarten & Fotos, Acryl Thekenaufsteller, transparent/silber
Relaxdays Tischaufsteller 6 Stück, DIN A5, Hochzeit, für Menükarten & Fotos, Acryl Thekenaufsteller, transparent/silber
Relaxdays Tischaufsteller 6 Stück, DIN A5, Hochzeit, für Menükarten & Fotos, Acryl Thekenaufsteller, transparent/silber
Relaxdays Tischaufsteller 6 Stück, DIN A5, Hochzeit, für Menükarten & Fotos, Acryl Thekenaufsteller, transparent/silber
Relaxdays Tischaufsteller 6 Stück, DIN A5, Hochzeit, für Menükarten & Fotos, Acryl Thekenaufsteller, transparent/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045491_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045491_0
EAN/GTIN:
     4052025454913
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer
Erhalte mit den Tischschildern im 6er Set eine praktische Lösung für private und gewerbliche Zwecke. Ob als Standbilderrahmen für Zuhause und bei Feierlichkeiten oder zur Präsentation von Menükarten und Werbematerialien – die Aufsteller überzeugen mit ihrem dezenten Design aus transparentem Acryl mit silbernem Rand. Die doppelseitigen Thekenaufsteller bieten Platz für 2 Seiten im DIN A5 Format. Wechsle den Inhalt, indem Du die Scheiben des Tischaufstellers einfach leicht auseinanderdrückst. 

Tischaufsteller im Detail
- Maße H x B x T: ca. 24,5 x 15,5 x 5,5 cm
- Geeignetes Format: DIN A5
- Farbiger Rand: ca. 3 mm
- Gewicht: je ca. 190 g
- Material: Acryl
- Farbe: Transparent, Silber

Vielseitiger Thekenaufsteller in moderner Optik
- Für Fotos, Menü- und Getränkekarten oder Werbematerialien
- Tischschilder für private und gewerbliche Zwecke geeignet
- Inhalt wechselbar - Drücke die Scheiben leicht auseinander
- Aus transparentem Acryl gefertigt - Mit silbernem Rand
- Doppelseitiger Rahmen für bis zu 2 Seiten in DIN A5 Format
- Schutzfolie auf Scheibe und Ständer für kratzerfreien Transport

Lieferumfang
- 6x Menükartenhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
1.17 kg
Höhe:
24.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, thekenaufsteller relaxdays, theken aufsteller, tisch-aufsteller a5, tischaufsteller, a5 aufsteller, acryl bilderrahmen, acryl schilderhalter, acryl tischaufsteller, acryl werbeaufsteller, acrylaufsteller, aufsteller, getränkekartenhalter, menükartenhalter, schildhalter, stand bilderrahmen, thekenaufsteller, tisch bilderrahmen, tischschild, a5 bilderrahmen, acryl aufsteller a5, aufsteller a5, aufsteller a5 hoch, aufsteller hochzeit, aufsteller tisch, bilderrahmen a5 silber, bilderrahmen aufsteller, bilderrahmen doppelseitig, bilderrahmen durchsichtig, bilderrahmen silber, bilderrahmen silber a5, bilderrahmen tischaufsteller, bilderrahmen zum aufstellen, din a5 aufsteller, doppelseitiger bilderrahmen, silberner rahmen, kartenhalter silber, menükartenhalter silber, sitzplan hochzeit aufsteller, thekenaufsteller a5, tischaufsteller a5, tischaufsteller a5 beidseitig, tischaufsteller acryl, tischaufsteller silber, tischaufsteller hochzeit, tischnummern hochzeit, werbeaufsteller a5, werbung ständer, 6 stück, 6er set, a5, acryl, bilderrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.