Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierbrett mit Schieferplatten in Natur/ Anthrazit - (B)34 x (H)1,5 x (T)12 cm 10045167_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierbrett mit Schieferplatten in Natur/ Anthrazit - (B)34 x (H)1,5 x (T)12 cm 10045167_0
Servierbrett mit Schieferplatten in Natur/ Anthrazit - (B)34 x (H)1,5 x (T)12 cm 10045167_0
Servierbrett mit Schieferplatten in Natur/ Anthrazit - (B)34 x (H)1,5 x (T)12 cm 10045167_0
Servierbrett mit Schieferplatten in Natur/ Anthrazit - (B)34 x (H)1,5 x (T)12 cm 10045167_0
Servierbrett mit Schieferplatten in Natur/ Anthrazit - (B)34 x (H)1,5 x (T)12 cm 10045167_0
Servierbrett mit Schieferplatten in Natur/ Anthrazit - (B)34 x (H)1,5 x (T)12 cm 10045167_0
Servierbrett mit Schieferplatten in Natur/ Anthrazit - (B)34 x (H)1,5 x (T)12 cm 10045167_0
Servierbrett mit Schieferplatten in Natur/ Anthrazit - (B)34 x (H)1,5 x (T)12 cm 10045167_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045167_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045167_0
EAN/GTIN:
     4052025451677
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Dieses Servierbrett ist perfekt zum stilvollen Anrichten und Präsentieren von Sushi, Käse, Wurt, Snacks und vielem mehr geeignet. Es verfügt über drei Platten aus Naturschiefer, die sich problemlos aus dem Küchenbrett herausnehmen lassen. Das vielseitige Servierbrettchen im modernen Bambus-Schiefer-Mix ist ein echter Blickfang auf Deiner Küchenzeile oder dem Esstisch und setzt Deine Gerichte optimal in Szene. Die Schiefer-Servierplatte kannst Du schnell und einfach per Hand reinigen.

Hinweis: Die Schieferplatten sind nicht als Schneidebretter oder für die Verwendung mit Messern geeignet.

Servierbrett aus Bambus im Detail
- Gesamtgröße H x B x T: ca. 1,5 x 34 x 12 cm
- Größe der Schieferplatten H x B x T: je ca. 1,5 x 10 x 10 cm
- Gewicht Schieferplatte: je ca. 120 g
- Gesamtgewicht: ca. 690 g
- Material: Bambus, Schiefer
- Farbe: Natur, Anthrazit

Vielseitiges Serviertablett
- Zum Anrichten und Servieren von Käse, Sushi, Snacks, Dips uvm.
- Robustes Bambusbrett mit 3 herausnehmbaren Schieferplatten
- Lässt sich als Servierbrett für jeden Anlass verwenden
- Blickfang auf Deiner Küchenzeile oder dem Esstisch
- Stilvolles Design im Mix aus Bambus und Schiefer
- Schnelle und einfache Reinigung per Handwäsche

Lieferumfang
- 1x Bambusbrett mit Schieferplatten
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Anthrazit
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, anrichteplatte, bambus servierplatte, bambusbrett, bambusplatte, cheese board, grill servierplatte, holzbrettchen, käsebrett, küchenbrett, naturschieferplatte, schiefer platte, schiefer servierplatte, servierbrett, servierbrettchen, servierplatte, serviertablett, serving platter, tapas brett, aus schiefer, bambus, für anti-pasti, für baguette, für fisch, für fleisch, für käse, für lachs, für schinken, für steak, für sushi, grau, holz, klein, lang, massiv, natur, rechteckig, rustikal, schiefer, schieferplatten, zum servieren, großes holzbrett zum servieren, holzbrett servierbrett, käsebrett klein, käseplatte schiefer, schieferplatte rechteckig, servierbrett holz lang, servierbrett mit schieferplatte, servierplatte schieferplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.