Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischtennisplatte Abdeckung, HBT: 145x150x70 cm, Abdeckplane Tischtennistisch, Outdoor Hülle, Kunststoff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischtennisplatte Abdeckung, HBT: 145x150x70 cm, Abdeckplane Tischtennistisch, Outdoor Hülle, Kunststoff, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Abdeckung, HBT: 145x150x70 cm, Abdeckplane Tischtennistisch, Outdoor Hülle, Kunststoff, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Abdeckung, HBT: 145x150x70 cm, Abdeckplane Tischtennistisch, Outdoor Hülle, Kunststoff, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Abdeckung, HBT: 145x150x70 cm, Abdeckplane Tischtennistisch, Outdoor Hülle, Kunststoff, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Abdeckung, HBT: 145x150x70 cm, Abdeckplane Tischtennistisch, Outdoor Hülle, Kunststoff, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Abdeckung, HBT: 145x150x70 cm, Abdeckplane Tischtennistisch, Outdoor Hülle, Kunststoff, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Abdeckung, HBT: 145x150x70 cm, Abdeckplane Tischtennistisch, Outdoor Hülle, Kunststoff, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Abdeckung, HBT: 145x150x70 cm, Abdeckplane Tischtennistisch, Outdoor Hülle, Kunststoff, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Abdeckung, HBT: 145x150x70 cm, Abdeckplane Tischtennistisch, Outdoor Hülle, Kunststoff, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Abdeckung, HBT: 145x150x70 cm, Abdeckplane Tischtennistisch, Outdoor Hülle, Kunststoff, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045091_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045091_0
EAN/GTIN:
     4052025450915
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Damit Du lange Freude an Deiner Tischtennisplatte hast, solltest Du sie bei Nichtverwendung vor allem in der kalten Jahreszeit mit einer Abdeckung schützen. Mit dieser praktischen Abdeckplane hältst Du Sonne, Regen, Schnee, Wind und Staub von Deinem Tischtennistisch fern. Das robuste Material ist wetterfest und wasserdicht, so dass es auch den widrigsten Witterungsbedingungen standhält. Stülpe die Hülle einfach über die hochgeklappte Platte und verzurre sie sicher mit den beiliegenden Schnüren.

Tischtennisplatte Abdeckung im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 145 x 150 x 70 cm
- Breite oben: 145 cm
- Breite unten: 150 cm
- Tiefe oben: 20 cm
- Tiefe unten: 70 cm

Hülle für Tischtennisplatte
- Schnüre Länge: ca. 45 cm
- Ösen innen D: ca. 1 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: PE (Kunststoff)
- Farbe: Blau, Silber

Tischtennis Schutzhülle für außen
- Praktisches Zubehör für klappbare Tischtennisplatten
- Sicherer Schutz für Tischtennistische im Outdoor-Bereich
- Wasserdicht, wetterfest, UV-beständig und reißfest
- Einfaches Überstülpen über die hochgeklappte Platte
- Dank Ösen mit beiliegenden Schnüren ordentlich zubinden

Lieferumfang
- 1x Abdeckplane für Tischtennisplatte
- 4x Schnüre
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
1.02 kg
Höhe:
145 cm
Länge:
70 cm
Breite:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: Tischtennis, Tischtennis-Tische, Tischtennisplatte, Tischtennistisch, abdeckplane b.1.5m, abdeckplane, relaxdays abdeckplane, tischtennisplatte abdeckung, Relaxdays tischtennisplatte abdeckung, abdeckhaube, abdeckhülle, abdeckung, hülle, pingpong schutzhülle, plane, schutzhülle, tischtennis abdeckhaube, tischtennis abdeckung, tischtennis hülle, tischtennis plane, tischtennis schutzhülle, tischtennis zubehör, tischtennisplatte abdeckplane, tischtennisplatte schutzhülle, tischtennisplatten abdeckhaube, tischtennisplatten abdeckung, tischtennisplatten hülle, tischtennisplatten schutzhülle, tischtennistisch abdeckung, abdeckhaube tischtennisplatte, abdeckhauben & hüllen, abdeckhülle für tischtennisplatten, abdeckhülle tischtennisplatte, abdeckplane für tischtennisplatte, abdeckplane tischtennisplatte, abdeckplane tischtennisplatte outdoor, abdeckplane wasserdicht, abdeckung für tischtennisplatte, abdeckung für tischtennisplatte outdoor, abdeckung tischtennisplatte, abdeckung tischtennisplatte outdoor, abdeckung tischtennistisch, hülle für tischtennisplatte, hülle für tischtennistisch, hülle tischtennisplatte, plane abdeckung, plane tischtennisplatte, plane tischtennisplatte outdoor, regenschutz tischtennisplatte, schutzhülle für tischtennisplatte, schutzhülle tischtennisplatte, schutzhülle tischtennisplatte outdoor, tischtennis abdeckung outdoor, tischtennis plane für außen, tischtennisplatte abdeckung outdoor, tischtennisplatte hülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.