Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischtennisplatte Indoor, teilbar, HxBxT: 72 x 76 x 125 cm, Spaß & Bewegung, Tischtennistisch mit Netz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischtennisplatte Indoor, teilbar, HxBxT: 72 x 76 x 125 cm, Spaß & Bewegung, Tischtennistisch mit Netz, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Indoor, teilbar, HxBxT: 72 x 76 x 125 cm, Spaß & Bewegung, Tischtennistisch mit Netz, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Indoor, teilbar, HxBxT: 72 x 76 x 125 cm, Spaß & Bewegung, Tischtennistisch mit Netz, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Indoor, teilbar, HxBxT: 72 x 76 x 125 cm, Spaß & Bewegung, Tischtennistisch mit Netz, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Indoor, teilbar, HxBxT: 72 x 76 x 125 cm, Spaß & Bewegung, Tischtennistisch mit Netz, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Indoor, teilbar, HxBxT: 72 x 76 x 125 cm, Spaß & Bewegung, Tischtennistisch mit Netz, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Indoor, teilbar, HxBxT: 72 x 76 x 125 cm, Spaß & Bewegung, Tischtennistisch mit Netz, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Indoor, teilbar, HxBxT: 72 x 76 x 125 cm, Spaß & Bewegung, Tischtennistisch mit Netz, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Indoor, teilbar, HxBxT: 72 x 76 x 125 cm, Spaß & Bewegung, Tischtennistisch mit Netz, blau
Relaxdays Tischtennisplatte Indoor, teilbar, HxBxT: 72 x 76 x 125 cm, Spaß & Bewegung, Tischtennistisch mit Netz, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045090_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045090_0
EAN/GTIN:
     4052025450908
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch
Die kleine Tischtennisplatte bringt den beliebten Spielspaß zu Dir nach Hause und garantiert aufregende Matches für Klein und Groß. Die angepassten Maße der Spielfläche eignen sich hervorragend zum Aufstellen im Wohn- oder Kinderzimmer. Wetterunabhängig kannst Du das coole Spiel spielen. Für Kinder ist die niedrige Tischhöhe ideal. Die Mini-Tischtennisplatte inklusive Netz ist schnell aufgebaut. Nach dem Spielen kann der blaue Tischtennistisch platzsparend verstaut werden.

Indoor Tischtennisplatte im Detail
- Maße aufgestellt H x B x T: ca. 72 x 76 x 125 cm
- Höhe mit Netz: ca. 83 cm
- Maße je Hälfte B x T: ca. 75 x 63 cm
- Dicke Tischplatte: ca. 4 cm
- Gewicht: 13,4 kg
- Material: Stahl, MDF, PVC
- Farbe: Blau, Silber, Weiß, Schwarz

Blauer Ping Pong Tisch für drinnen
- Mini Tischtennis Spiel sorgt für Bewegung und Abwechslung
- Spielespaß für Kinder und Erwachsene - Spannende Matches garantiert
- Miniatur Tischtennisplatte passt in Wohn- oder Kinderzimmer
- Tischtennistisch inklusive Netz - Schnell angebracht und einsatzbereit
- Indoor Tischtennisplatte kann in 2 Hälften geteilt werden
- Fester Stand auch bei Unebenheiten dank höhenverstellbarer Füße

Lieferumfang
- 1x Tischtennistisch
- 1x Netz mit Netzhalterungen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Silber | Weiß
Gewicht:
13.42 kg
Höhe:
83 cm
Länge:
125 cm
Breite:
76 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays tischtennisplatte, tischtennis tische, tischtennisplatte, indoor tischtennisplatte, indoor tischtennistisch, kinder tischtennisplatte, kinder tischtennistisch, midi tischtennisplatte, midi tischtennistisch, midsize tischtennisplatte, mini tischtennis, mini tischtennisplatte, mini tischtennistisch, miniatur tischtennisplatte, ping pong table, ping pong tisch, table tennis table, tennis tisch, tischtennistisch, tichtennisplatte, tischtenistisch, tischtennisblatte, tischtennisplane, tischtennissplatte, klappbare tischtennisplatte, kleine tischtennisplatte, kleine tischtennisplatte für drinnen, mini ping pong, mini table tennis, netz tischtennisplatte, table tennis table indoor, tischtennis indoor, tischtennis mini platte, tischtennis platte klein, tischtennis set mit netz, tischtennis tisch klein, tischtennisplatte indoor, tischtennisplatte indoor klappbar, tischtennisplatte indoor klein, tischtennisplatte kinder, tischtennisplatte klappbar, tischtennisplatte klein, tischtennisplatte midi, tischtennisplatte midsize, tischtennisplatte mini, tischtennisplatte mini klappbar, tischtennistisch indoor, tischtennistisch indoor klein, tischtennistisch klappbar, tischtennistisch klein, bewegung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.