Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Katzenhocker, 2in1 Sitzhocker & Haustierhöhle, HxD: 38x38 cm, für Katzen & kleine Hunde, mit Kissen, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Katzenhocker, 2in1 Sitzhocker & Haustierhöhle, HxD: 38x38 cm, für Katzen & kleine Hunde, mit Kissen, anthrazit
Relaxdays Katzenhocker, 2in1 Sitzhocker & Haustierhöhle, HxD: 38x38 cm, für Katzen & kleine Hunde, mit Kissen, anthrazit
Relaxdays Katzenhocker, 2in1 Sitzhocker & Haustierhöhle, HxD: 38x38 cm, für Katzen & kleine Hunde, mit Kissen, anthrazit
Relaxdays Katzenhocker, 2in1 Sitzhocker & Haustierhöhle, HxD: 38x38 cm, für Katzen & kleine Hunde, mit Kissen, anthrazit
Relaxdays Katzenhocker, 2in1 Sitzhocker & Haustierhöhle, HxD: 38x38 cm, für Katzen & kleine Hunde, mit Kissen, anthrazit
Relaxdays Katzenhocker, 2in1 Sitzhocker & Haustierhöhle, HxD: 38x38 cm, für Katzen & kleine Hunde, mit Kissen, anthrazit
Relaxdays Katzenhocker, 2in1 Sitzhocker & Haustierhöhle, HxD: 38x38 cm, für Katzen & kleine Hunde, mit Kissen, anthrazit
Relaxdays Katzenhocker, 2in1 Sitzhocker & Haustierhöhle, HxD: 38x38 cm, für Katzen & kleine Hunde, mit Kissen, anthrazit
Relaxdays Katzenhocker, 2in1 Sitzhocker & Haustierhöhle, HxD: 38x38 cm, für Katzen & kleine Hunde, mit Kissen, anthrazit
Relaxdays Katzenhocker, 2in1 Sitzhocker & Haustierhöhle, HxD: 38x38 cm, für Katzen & kleine Hunde, mit Kissen, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045068_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045068_0
EAN/GTIN:
     4052025450687
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
Mit dieser Tierhöhle in modernem Kunstleder-Design bietest Du Deiner Samtpfote innerhalb der Wohnung einen gemütlichen Schlafplatz und Rückzugsort. Auf dem kuschelig weichen Kissen des Haustierverstecks können es sich sowohl Katzen als auch kleine Hunde gemütlich machen. Neben der Funktion als Tiermöbelstück kannst Du das Katzenhaus selbst als Sitzhocker oder Fußablage verwenden. Somit lädt der gepolsterte Katzenhocker Haustier und Halter zum gemeinsamen Entspannen ein.

Katzenhocker im Detail
- Maße H x D: ca. 38 x 38 cm
- Maße Öffnung H x B: ca. 20 x 20 cm
- Traglast: ca. 80 kg
- Gewicht: ca. 2,6 kg
- Material: MDF, Kunstleder, Schaumstoff
- Farbe: Anthrazit, Weiß, Schwarz

Tierversteck für Katzen und kleine Hunde
- Kuschelig weiches Kissen ist bei Bedarf entnehmbar
- Funktionales Tierzubehör für Katzen und kleine Hunde
- Gemütlicher Rückzugsort und Schlafplatz in der Wohnung
- Bequeme Sitzmöglichkeit mit Polster für die Tierbesitzer
- Modernes Design mit pflegeleichtem Kunstleder-Bezug
- Dank Faltbarkeit bei Nichtgebrauch schnell verstaut

Lieferumfang
- 1x Katzenhöhle
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
2.55 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Kissen, Hundekissen, Katzen-Kissen, Katzenkissen, Kissen, kissen grau, hunde bett, kissen weiß, Katzenhocker, Relaxdays Katzenhocker, fußhocker, haustierbett, haustierhocker, haustierhöhle, hundebett hocker, hundehaus, hundehöhle, hundestuhl, katzen kuschelhöhle, katzenbett, katzenhaus, katzenhocker, katzenhöhle, katzenhütte, katzenmöbel, katzen schlafplatz, katzensessel, katzen sitzhocker, katzenstuhl, kuschelhocker, kuschelhöhle, sitz, sitzhocker, tierhöhle, tierversteck, katzenhocker mit höhle, hocker tier, höhle für katzen, höhle hund, höhle katze, hundebett höhle, hundebett mit dach, hundehäuschen für innen, hundehöhle für kleine hunde, hundehöhle indoor, hundehöhle kleine hunde, hundehütte indoor, hundehütte kleine hunde, hundehütte kunstleder, indoor hundehütte, katzenbett erhöht, katzenhaus indoor, katzenhöhle grau, katzenhöhle groß, katzenhöhle hocker, katzenkörbchen katzenhöhle, kuschelhocker katze, schlafhöhle für hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.