Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Topfuntersetzer Schneeflocke 2er Set, HBT: 1,5x18x18 cm, Untersetzer, für Teekanne & Pfanne, Gusseisen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Topfuntersetzer Schneeflocke 2er Set, HBT: 1,5x18x18 cm, Untersetzer, für Teekanne & Pfanne, Gusseisen, weiß
Relaxdays Topfuntersetzer Schneeflocke 2er Set, HBT: 1,5x18x18 cm, Untersetzer, für Teekanne & Pfanne, Gusseisen, weiß
Relaxdays Topfuntersetzer Schneeflocke 2er Set, HBT: 1,5x18x18 cm, Untersetzer, für Teekanne & Pfanne, Gusseisen, weiß
Relaxdays Topfuntersetzer Schneeflocke 2er Set, HBT: 1,5x18x18 cm, Untersetzer, für Teekanne & Pfanne, Gusseisen, weiß
Relaxdays Topfuntersetzer Schneeflocke 2er Set, HBT: 1,5x18x18 cm, Untersetzer, für Teekanne & Pfanne, Gusseisen, weiß
Relaxdays Topfuntersetzer Schneeflocke 2er Set, HBT: 1,5x18x18 cm, Untersetzer, für Teekanne & Pfanne, Gusseisen, weiß
Relaxdays Topfuntersetzer Schneeflocke 2er Set, HBT: 1,5x18x18 cm, Untersetzer, für Teekanne & Pfanne, Gusseisen, weiß
Relaxdays Topfuntersetzer Schneeflocke 2er Set, HBT: 1,5x18x18 cm, Untersetzer, für Teekanne & Pfanne, Gusseisen, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044883_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044883_0
EAN/GTIN:
     4052025448837
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne

Entdecke die einzigartigen Topfuntersetzer aus robustem Gusseisen im bezaubernden Schneeflocken-Design. Diese stilvollen Pfannenuntersetzer schützen Oberflächen vor Hitzeschäden und verleihen Deiner Küche oder Deinem Esszimmer als dekorative Elemente eine gemütliche Atmosphäre, besonders in der kalten Jahreszeit. Die vielseitigen Metalluntersetzer sind nicht nur für Töpfe, Pfannen, Teekannen und Auflaufformen geeignet, sondern können auch wunderbar als Pflanzenuntersetzer verwendet werden.

Topfuntersetzer 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 18 x 18 cm
- Gewicht: je ca. 290 g
- Material: Gusseisen
- Farbe: Weiß

Moderne Pfannenuntersetzer in Schneeflocken-Form
- Praktisches 2er Set für Küche oder Esszimmer
- Aus robustem und hitzebeständigem Gusseisen
- Praktische Küchenhelfer und winterliche Deko-Elemente
- Rutschfeste Gummifüße sorgen für einen sicheren Halt
- Vielseitig nutzbar für Töpfe, Kannen oder auch Blumentöpfe

Lieferumfang
- 2x Topfuntersetzer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Tee-Kanne, Teekanne, Pfannen-Untersetzer, Pfannenuntersetzer, Topf-Untersetzer, Topfuntersetzer, eisen bratpfanne induktion, pfannen untersetzer, teekannen gusseisen, topfuntersetzer, relaxdays topfuntersetzer, blumentopfuntersetzer, coasters, gusseisen untersetzer, kochtopf untersetzer, metall untersetzer, pfannenknecht, pfannenuntersetzer, pflanzenständer, teekanne untersetzer, topf untersatz, topf untersetzer, topf untersetzer-set, topfgitter, trivet, untersetzer, blumentopfuntersetzer gusseisen, hitzebeständige unterlage, pflanzenständer gusseisen, pflanzenständer klein, topfhalter pflanzen, topfuntersetzer eckig, topfuntersetzer groß, topfuntersetzer hitzebeständig, topfuntersetzer hitzebeständig metall, topfuntersetzer lustig, topfuntersetzer metall, topfuntersetzer modern, topfuntersetzer weiß, untersetzer gusseisen, untersetzer hitzebeständig, untersetzer metall, untersetzer metall rund, untersetzer teekanne, untersetzer topf, untersetzer topf hitzebeständig, untersetzer töpfe, untersetzer wasserkocher, untersetzer weiß, aus metall, blumentopf, design, eisen, gusseisen, heiß, hitzebeständig, metall, mit füßen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.