Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogeltränke hängend, antike Vogelfutterstelle für Wildvögel, Welcome, HBT: 21x15,5x12,5 cm, Gusseisen, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogeltränke hängend, antike Vogelfutterstelle für Wildvögel, Welcome, HBT: 21x15,5x12,5 cm, Gusseisen, gold
Relaxdays Vogeltränke hängend, antike Vogelfutterstelle für Wildvögel, Welcome, HBT: 21x15,5x12,5 cm, Gusseisen, gold
Relaxdays Vogeltränke hängend, antike Vogelfutterstelle für Wildvögel, Welcome, HBT: 21x15,5x12,5 cm, Gusseisen, gold
Relaxdays Vogeltränke hängend, antike Vogelfutterstelle für Wildvögel, Welcome, HBT: 21x15,5x12,5 cm, Gusseisen, gold
Relaxdays Vogeltränke hängend, antike Vogelfutterstelle für Wildvögel, Welcome, HBT: 21x15,5x12,5 cm, Gusseisen, gold
Relaxdays Vogeltränke hängend, antike Vogelfutterstelle für Wildvögel, Welcome, HBT: 21x15,5x12,5 cm, Gusseisen, gold
Relaxdays Vogeltränke hängend, antike Vogelfutterstelle für Wildvögel, Welcome, HBT: 21x15,5x12,5 cm, Gusseisen, gold
Relaxdays Vogeltränke hängend, antike Vogelfutterstelle für Wildvögel, Welcome, HBT: 21x15,5x12,5 cm, Gusseisen, gold
Relaxdays Vogeltränke hängend, antike Vogelfutterstelle für Wildvögel, Welcome, HBT: 21x15,5x12,5 cm, Gusseisen, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044875_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044875_0
EAN/GTIN:
     4052025448752
Suchbegriffe:
Vogeltränke
vogeltränke

Erfreue Dich am Anblick von kleinen Wildvögeln, die diese hängende Vogeltränke im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse besuchen. Entscheide selbst, ob Du die Vögel im Sommer mit Wasser oder im Winter mit Futter versorgen möchtest. Aufgrund ihres antiken Designs aus Gusseisen ist das Vogelbad mit 2 zierenden Piepmätzen und Welcome-Schriftzug auch ohne gefiederte Besucher eine tolle Gartendeko. Mit dem Haken kannst Du die Wildvogeltränke schnell und einfach am Wunschort aufhängen.

Bitte stelle sicher, dass das Wasser regelmäßig ausgetauscht und die Schale einmal wöchentlich mit heißem Wasser ausgespült wird. Verwende bitte kein Spülmittel. Der optimale Platz im Freien ist 3 Meter von angrenzenden Büschen entfernt in einer Höhe von mindestens 1,60 m, zum Schutz vor Fressfeinden wie Katzen.

Vogeltränke hängend im Detail
- Maße H x B x T: ca. 21 x 15,5 x 12,5 cm
- Schale H x D: ca. 8 x 12,5 cm
- Schale innen H x D: ca. 5,5 x 10,5 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Gold

Vogelbad im antiken Design
- Perfekt geeignet für Garten, Balkon oder Terrasse
- Versorgung von Wildvögeln mit Wasser oder Futter
- Rustikales Antik-Design aus robustem Gusseisen
- Halter für Schale in Herzform mit 2 zierenden Vögeln
- Ganzjährige Gartendeko mit Welcome-Schriftzug
- Einfach mit Haken am Wunschort aufhängen

Lieferumfang
- 1x Vogelbecken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Schwarz
Gewicht:
1.04 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays vogeltränke, bird bath, garten vogeltränke, gusseisen vogeltränke, metall vogeltränke, vogel trinkschale, vogel wasserschale, vogel wassertränke, vogelbad, vogelbadewanne, vogelbecken, vogelbrunnen, vogelfutterstelle, wildvogeltränke, vogeltranke, futterschale wildvögel, gartendeko gusseisen, hängende vogeltränke, metall-vogeltränke schale mit vogel, vogelbad garten, vogelbad garten hängend, vogeltränke aus gusseisen, vogeltränke für den garten, vogeltränke für garten, vogeltränke garten, vogeltränke garten hängend, vogeltränke gusseisen, vogeltränke gusseisen hängend, vogeltränke hängend, vogeltränke klein für balkon, vogeltränke metall, vogeltränke zum hängen, vogeltränken für den garten, wasserschale garten, wasserspender vogel draußen, wassertränke für vögel, wildvogeltränke hängend, antik, balkon, design, frostfest, für balkon, garten, gold, gusseisen, herz, herzform, klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.