Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kerzenständer 3er Set, Metall, moderne Kerzenhalter für Stabkerzen, versch. Größen, Stabkerzenhalter, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kerzenständer 3er Set, Metall, moderne Kerzenhalter für Stabkerzen, versch. Größen, Stabkerzenhalter, Farbwahl
Relaxdays Kerzenständer 3er Set, Metall, moderne Kerzenhalter für Stabkerzen, versch. Größen, Stabkerzenhalter, Farbwahl
Relaxdays Kerzenständer 3er Set, Metall, moderne Kerzenhalter für Stabkerzen, versch. Größen, Stabkerzenhalter, Farbwahl
Relaxdays Kerzenständer 3er Set, Metall, moderne Kerzenhalter für Stabkerzen, versch. Größen, Stabkerzenhalter, Farbwahl
Relaxdays Kerzenständer 3er Set, Metall, moderne Kerzenhalter für Stabkerzen, versch. Größen, Stabkerzenhalter, Farbwahl
Relaxdays Kerzenständer 3er Set, Metall, moderne Kerzenhalter für Stabkerzen, versch. Größen, Stabkerzenhalter, Farbwahl
Relaxdays Kerzenständer 3er Set, Metall, moderne Kerzenhalter für Stabkerzen, versch. Größen, Stabkerzenhalter, Farbwahl
Relaxdays Kerzenständer 3er Set, Metall, moderne Kerzenhalter für Stabkerzen, versch. Größen, Stabkerzenhalter, Farbwahl
Relaxdays Kerzenständer 3er Set, Metall, moderne Kerzenhalter für Stabkerzen, versch. Größen, Stabkerzenhalter, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044764_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044764_55
EAN/GTIN:
     4052025977740
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Mit den Stabkerzenständern im 3er Set zauberst Du im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre in Deinem Zuhause. Dank der 3 unterschiedlichen Größen bilden die Tischkerzenhalter ein harmonisches Ensemble. Platziere die Tafelkerzenständer auf dem Esstisch, einem Beistelltisch oder einer Kommode und erfreue Dich am flackernden Kerzenschein. Das elegante, filigrane Design macht die modernen Spitzkerzenhalter überall zu einem tollen Blickfang.

Kerzenständer 3er Set im Detail
- Maße groß H x D: ca. 33 x 8 cm
- Maße mittel H x D: ca. 28 x 8 cm
- Maße klein H x D: ca. 23 x 8 cm
- Für Kerzen mit ca. 2 cm Durchmesser
- Gewicht: je ca. 150 g
- Material: Eisen, Schaumstoff
- In verschiedenen Farben

Kerzenleuchter aus Metall
- Moderne Kerzenhalter für Haushalts- und Spitzkerzen
- Für eine gemütliche Atmosphäre in Deinem Zuhause
- Schmale Stabkerzenhalter als eleganter Blickfang
- Perfekt für Esstisch, Beistelltisch oder Kommode
- Schaumstoffschoner an Unterseite gegen Kratzer

Lieferumfang
- 3x Kerzenhalterung in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel und Kerzen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, kerzenständer, candle holder, candlestick holders, haushaltskerzenhalter, haushaltskerzenständer, kerzen halterung, kerzenleuchter, metall kerzenhalter, metall kerzenständer, spitzkerzen ständer, spitzkerzenhalter, stabkerzen halterung, stabkerzenhalter, stabkerzenständer, tafelkerzen halterung, tafelkerzen ständer, tafelkerzenhalter, tischkerzenhalter, tischkerzenständer, halter stabkerzen, kerzenhalter für stabkerzen silber, kerzenhalter kupfer, kerzenhalter metall, kerzenhalter metall schwarz, kerzenhalter rosegold, kerzenhalter schwarz, kerzenhalter schwarz matt, kerzenhalter schwarz metall, kerzenhalter schwarz stabkerzen, kerzenhalter silber, kerzenhalter silber modern, kerzenhalter stabkerze, kerzenhalter stabkerze schwarz, kerzenhalter stabkerzen schwarz, kerzenleuchter kupfer, kerzenleuchter rosegold, kerzenleuchter schwarz, kerzenleuchter silber, kerzenleuchter silber modern, kerzenständer einzeln, kerzenständer für haushaltskerzen, kerzenständer für stabkerzen, kerzenständer hoch, kerzenständer kerzen, kerzenständer kupfer, kerzenständer modern, kerzenständer rosegold, kerzenständer schwarz, kerzenständer schwarz metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.