Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gummiseil 2er Set, Auto, Kofferraum, 7,5m, Expanderseil, Schlaufe, Anhänger & Camping, Planenspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gummiseil 2er Set, Auto, Kofferraum, 7,5m, Expanderseil, Schlaufe, Anhänger & Camping, Planenspanner, schwarz
Relaxdays Gummiseil 2er Set, Auto, Kofferraum, 7,5m, Expanderseil, Schlaufe, Anhänger & Camping, Planenspanner, schwarz
Relaxdays Gummiseil 2er Set, Auto, Kofferraum, 7,5m, Expanderseil, Schlaufe, Anhänger & Camping, Planenspanner, schwarz
Relaxdays Gummiseil 2er Set, Auto, Kofferraum, 7,5m, Expanderseil, Schlaufe, Anhänger & Camping, Planenspanner, schwarz
Relaxdays Gummiseil 2er Set, Auto, Kofferraum, 7,5m, Expanderseil, Schlaufe, Anhänger & Camping, Planenspanner, schwarz
Relaxdays Gummiseil 2er Set, Auto, Kofferraum, 7,5m, Expanderseil, Schlaufe, Anhänger & Camping, Planenspanner, schwarz
Relaxdays Gummiseil 2er Set, Auto, Kofferraum, 7,5m, Expanderseil, Schlaufe, Anhänger & Camping, Planenspanner, schwarz
Relaxdays Gummiseil 2er Set, Auto, Kofferraum, 7,5m, Expanderseil, Schlaufe, Anhänger & Camping, Planenspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044637_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044637_0
EAN/GTIN:
     4052025446376
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Planenspanner
Diese Gummi-Spannseile im praktischem 2er Set sind das perfekte Zubehör für den nächsten Roadtrip oder die kommende Campingreise. Sichere mit den langen Spannern Dein Gepäck im Kofferraum oder auf dem Anhänger und starte mit einem guten Gefühl Deinen Ausflug. Auch für Transportwege, bei denen Du Gegenstände von A nach B bringen musst, sind die flexiblen Gummiseile eine gute Wahl. Die Gepäckgummis haben Schlaufen an den Enden, sodass Du sie mit Karabinern schnell und einfach fixieren kannst.

Gummiseil 2er Set im Detail
- Gesamtlänge ca. 7,5 m
- Schlaufe H x B: ca. 5 x 3 cm
- Seildurchmesser: ca. 0,5 cm
- Gewicht: je ca. 150 g
- Material: PP, Gummi
- Farbe: Schwarz

Lange Spannseile für Pkw und Anhänger
- Praktisches Set mit 2 elastischen Gummiseilen in ca. 7,5 m Länge
- Zum Fixieren und Sichern von Gegenständen im Kofferraum des Autos
- Ideal auch als Spanner für Abdeckplanen für den Pkw-Anhänger
- Expanderseile als nützliches Zubehör für Roadtrips und Campingreisen
- Universelle Gepäckgummis mit Schlaufe an den Enden für Karabiner etc.

Lieferumfang
- 2x Expanderseil
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
750 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, relaxdays planenspanner, kunstfaser seil, gummiseil, relaxdays gummiseil, befestigungsgummi, bungee cord, expander, expander set, expandergummi, expanderschlinge, expanderseil, fahrrad expander, fahrrad gepäckspanner, fahrrad gepäckträger gummi, fahrrad gummi, fahrrad gummispanner, fahrrad gurt, fahrrad spanngummi, fahrrad spanngurte, fahrradgummibänder, fahrradspanner, gepäckgummi, gepäckspanner, gepäckspanner set, gepäckspinne, gepäckträger gummi, gepäckträger spanngurt, gummi expander, gummi schlinge, gummi spannband, gummi spanngurt, gummi spannseil, gummigurte, gummispanner, planenspanner, spann gummiband, spannbänder, spanner, spanner set, spanngummi set, spanngummis, spanngurt set, spannseil, spannseil-set, universal gepäckspanner, expander befestigung, expander fahrrad gepäckträger, expander gummi, expander mit schlaufe, expanderseil mit schlaufe, fahrradgummi gepäckträger, gepäckspanner fahrrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.