Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, modernes Mesh-Design, Bücher und Ordner, Buchhalter HxBxT: 17x13,5x10,5 cm, Metall, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, modernes Mesh-Design, Bücher und Ordner, Buchhalter HxBxT: 17x13,5x10,5 cm, Metall, weiß
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, modernes Mesh-Design, Bücher und Ordner, Buchhalter HxBxT: 17x13,5x10,5 cm, Metall, weiß
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, modernes Mesh-Design, Bücher und Ordner, Buchhalter HxBxT: 17x13,5x10,5 cm, Metall, weiß
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, modernes Mesh-Design, Bücher und Ordner, Buchhalter HxBxT: 17x13,5x10,5 cm, Metall, weiß
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, modernes Mesh-Design, Bücher und Ordner, Buchhalter HxBxT: 17x13,5x10,5 cm, Metall, weiß
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, modernes Mesh-Design, Bücher und Ordner, Buchhalter HxBxT: 17x13,5x10,5 cm, Metall, weiß
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, modernes Mesh-Design, Bücher und Ordner, Buchhalter HxBxT: 17x13,5x10,5 cm, Metall, weiß
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, modernes Mesh-Design, Bücher und Ordner, Buchhalter HxBxT: 17x13,5x10,5 cm, Metall, weiß
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, modernes Mesh-Design, Bücher und Ordner, Buchhalter HxBxT: 17x13,5x10,5 cm, Metall, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044585_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044585_0
EAN/GTIN:
     4052025445850
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Du möchtest Ordnung in Dein Bücherregal bringen? Mit diesen Buchstützen bleiben Deine Schmöker immer aufrecht stehen und Du hast einen besseren Überblick über Deine Sammlung. Die Bücherwinkel kommen im 2er Set, sodass Du Deinen Lesestoff von zwei Seiten beschweren kannst. Schiebe die Buchhalter einfach unter die äußeren Bücher im Regal. Die Bücherstopper sind aus robustem Metall und überzeugen mit ihrem dezenten Mesh-Design. Gerne kannst du die Bücherstützen auch für DVDs, CDs und Ordner nutzen.

Buchstütze 2er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 17 x 13,5 x 10,5 cm
- Gewicht: je ca. 180 g
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Buchhalter aus Metall
- Mehr Ordnung und Übersichtlichkeit im Regal
- Schützen Bücher vor dem Umkippen
- Zusätzlicher Spitzwinkel sorgt für mehr Stabilität
- Komplett aus robustem Stahl gefertigt
- Modernes Design mit Mesh-Struktur
- Auch für CDs, DVDs und Ordner geeignet

Lieferumfang
- 2x Buchstütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen, weiße buchstützen, buchstütze, relaxdays buchstütze, book holder, book stand, bookends, bookholder, bücher halter, bücherstopper, bücherstütze, bücherwinkel, buchhalter, buchhalterung, buchstopper, buchtrenner, ordner halter, ordnerstütze, pendelbuchstütze, winkelbuchstütze, büchstütze, book holder shelf, buch halterung regal, bücher trenner regal, bücherhalter für regal, bücherstützen metall, bücherstützen weiß, buchhalter regal, buchhaltung ordner, buchständer metall, buchständer regal, buchstütze küche, buchstütze metall, buchstütze regal, buchstütze weiß, buchstütze. bücherstütze, buchstützen modern, buchstützen weiß, halter für bücher, ordnerhalter für regal, ordnerstützen für ordner, 2er, für bücher, für ordner, küche, mesh, metall, modern, ordner, regal, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.