Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Buchstütze 2er Set, HBT: 14 x 12,5 x 9 cm, modernes Mesh-Design, Bücher & Ordner, Buchhalter Metall, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Buchstütze 2er Set, HBT: 14 x 12,5 x 9 cm, modernes Mesh-Design, Bücher & Ordner, Buchhalter Metall, anthrazit
Relaxdays Buchstütze 2er Set, HBT: 14 x 12,5 x 9 cm, modernes Mesh-Design, Bücher & Ordner, Buchhalter Metall, anthrazit
Relaxdays Buchstütze 2er Set, HBT: 14 x 12,5 x 9 cm, modernes Mesh-Design, Bücher & Ordner, Buchhalter Metall, anthrazit
Relaxdays Buchstütze 2er Set, HBT: 14 x 12,5 x 9 cm, modernes Mesh-Design, Bücher & Ordner, Buchhalter Metall, anthrazit
Relaxdays Buchstütze 2er Set, HBT: 14 x 12,5 x 9 cm, modernes Mesh-Design, Bücher & Ordner, Buchhalter Metall, anthrazit
Relaxdays Buchstütze 2er Set, HBT: 14 x 12,5 x 9 cm, modernes Mesh-Design, Bücher & Ordner, Buchhalter Metall, anthrazit
Relaxdays Buchstütze 2er Set, HBT: 14 x 12,5 x 9 cm, modernes Mesh-Design, Bücher & Ordner, Buchhalter Metall, anthrazit
Relaxdays Buchstütze 2er Set, HBT: 14 x 12,5 x 9 cm, modernes Mesh-Design, Bücher & Ordner, Buchhalter Metall, anthrazit
Relaxdays Buchstütze 2er Set, HBT: 14 x 12,5 x 9 cm, modernes Mesh-Design, Bücher & Ordner, Buchhalter Metall, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044584_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044584_0
EAN/GTIN:
     4052025445843
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Du möchtest Ordnung in Dein Bücherregal bringen? Mit diesen Buchstützen bleiben Deine Schmöker immer aufrecht stehen und Du hast einen besseren Überblick über Deine Sammlung. Die Bücherwinkel kommen im 2er Set, sodass Du Deinen Lesestoff von zwei Seiten beschweren kannst. Schiebe die Buchhalter einfach unter die äußeren Bücher im Regal. Die Bücherstopper sind aus robustem Metall und überzeugen mit ihrem dezenten Mesh-Design. Gerne kannst du die Bücherstützen auch für DVDs, CDs und Ordner nutzen.

Buchstütze 2er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 14 x 12,5 x 9 cm
- Gewicht: je ca. 60 g
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit

Buchhalter aus Metall
- Mehr Ordnung und Übersichtlichkeit im Regal
- Schützen Bücher vor dem Umkippen
- Komplett aus robustem Stahl gefertigt
- Modernes Design mit Mesh-Struktur
- Auch für CDs, DVDs und Ordner geeignet

Lieferumfang
- 2x Buchstütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
9 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen, buchstütze, relaxdays buchstütze, book holder, book stand, bookends, bücher halter, bücherstopper, bücherstütze, bücherwinkel, buchhalter, buchhalterung, buchstopper, buchtrenner, ordner halter, ordnerstütze, pendelbuchstütze, winkelbuchstütze, büchstütze, book holder shelf, buch halterung regal, bücher trenner regal, bücherhalter für regal, bücherstützen metall, buchhalter regal, buchhalter schwarz, buchhaltung ordner, buchständer metall, buchständer metall schwarz, buchständer regal, buchständer schwarz, buchstütze küche, buchstütze metall, buchstütze metall schwarz, buchstütze regal, buchstütze schwarz, buchstütze. bücherstütze, buchstützen modern, halter für bücher, ordnerhalter für regal, ordnerstützen für ordner, 2er, anthrazit, für bücher, für ordner, grau, küche, mesh, metall, modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.