Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, HBT: 5x28,5x40,5 cm, Besteck Organizer, 6 Fächer, Bestecklade Metall, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, HBT: 5x28,5x40,5 cm, Besteck Organizer, 6 Fächer, Bestecklade Metall, anthrazit
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, HBT: 5x28,5x40,5 cm, Besteck Organizer, 6 Fächer, Bestecklade Metall, anthrazit
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, HBT: 5x28,5x40,5 cm, Besteck Organizer, 6 Fächer, Bestecklade Metall, anthrazit
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, HBT: 5x28,5x40,5 cm, Besteck Organizer, 6 Fächer, Bestecklade Metall, anthrazit
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, HBT: 5x28,5x40,5 cm, Besteck Organizer, 6 Fächer, Bestecklade Metall, anthrazit
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, HBT: 5x28,5x40,5 cm, Besteck Organizer, 6 Fächer, Bestecklade Metall, anthrazit
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, HBT: 5x28,5x40,5 cm, Besteck Organizer, 6 Fächer, Bestecklade Metall, anthrazit
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, HBT: 5x28,5x40,5 cm, Besteck Organizer, 6 Fächer, Bestecklade Metall, anthrazit
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, HBT: 5x28,5x40,5 cm, Besteck Organizer, 6 Fächer, Bestecklade Metall, anthrazit
Relaxdays Besteckkasten für Schubladen, HBT: 5x28,5x40,5 cm, Besteck Organizer, 6 Fächer, Bestecklade Metall, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044582_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044582_0
EAN/GTIN:
     4052025445829
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Schubkasteneinsatz

Diese Besteck-Einlage ist das optimale Küchenzubehör zum Ordnen und Sortieren von Messern, Gabeln, Löffeln und anderen Küchenutensilien. Der praktische Besteckkasten für Schubladen bietet Dir mit seinen 6 Fächern ausreichend Platz für eine Vielzahl von Besteck. Rutschhemmende Füße sorgen dafür, dass der Besteck-Organizer immer an seinem Platz bleibt. Der Besteckkasteneinsatz ist aus Metall gefertigt und überzeugt nicht nur durch seine Robustheit, sondern auch mit seinem modernen Mesh-Design.

Besteckkasten für Schubladen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 5 x 28,5 x 40,5 cm
- 3 Fächer innen H x B x T: ca. 4,5 x 5,5 x 24,5 cm
- Langes Fach innen H x B x T: ca. 4,5 x 7 x 33 cm
- Kleineres Fach oben H x B x T: ca. 4,5 x 21 x 6,5 cm
- Größeres Fach oben H x B x T: ca. 4,5 x 28 x 7 cm
- Gewicht: ca. 660 g
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit

Moderne Besteck-Einlage aus Metall
- 6 Fächer für Messer, Gabeln und Löffel etc.
- Ordnung und Übersichtlichkeit in der Schublade
- Komplett aus robustem Stahl gefertigt
- Schlichtes, modernes Mesh-Design in Anthrazit
- Rutschhemmende Gummifüße sorgen für Halt
- Auch als Organizer für Bastelbedarf uvm. nutzbar

Lieferumfang
-
1x Besteck-Organizer
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.66 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
40.5 cm
Breite:
28.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, besteckkasten höhe 5cm, besteck kasten, besteckkasten, Relaxdays besteckkasten, besteck einlage, besteck einsatz, besteck organizer, besteck schubladeneinsatz, besteck sortierer, besteckkasten einsatz, bestecklade, besteckladeneinsatz, besteckorganisator, cutlery organizer, cutlery tray, geschirrkasten, kitchen drawer, küchen besteckeinsatz, küchen schubladeneinsatz, küchenladen ordnungssystem, küchenladen organizer, küchenschubladen besteckkasten, küchenschubladen ordnungssystem, küchenschubladen organizer, schublade organizer, schubladen besteck ordnungssystem, schubladen besteckeinsatz, schubladen besteckkasten, schubladen ordnungssystem, schubladen organizer, schubladeneinsatz, silverware organizer, beschtek kasten, beschtek kasten für schubladen, besteck einlage für schublade, besteck für schublade, besteck organizer schublade, besteckeinlage für schublade, besteckeinsatz für schublade, besteckeinsatz schublade, besteckkasten ausziehbar, besteckkasten für küchenschublade, besteckkasten für schublade, besteckkasten für schubladen 30, besteckkasten kompakt, besteckkasten metall, besteckkasten schublade, besteckladeneinsatz klein, besteckorganisator für schubladen, besteckorganiser für schubladen, besteckschublade einsatz, besteklade klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.