Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tortenplatte, 2er Set mit & ohne Fuß, 360° drehbar, ∅ 30 cm, runde Kuchenplatte, Glas, transparent/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tortenplatte, 2er Set mit & ohne Fuß, 360° drehbar, ∅ 30 cm, runde Kuchenplatte, Glas, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte, 2er Set mit & ohne Fuß, 360° drehbar, ∅ 30 cm, runde Kuchenplatte, Glas, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte, 2er Set mit & ohne Fuß, 360° drehbar, ∅ 30 cm, runde Kuchenplatte, Glas, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte, 2er Set mit & ohne Fuß, 360° drehbar, ∅ 30 cm, runde Kuchenplatte, Glas, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte, 2er Set mit & ohne Fuß, 360° drehbar, ∅ 30 cm, runde Kuchenplatte, Glas, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte, 2er Set mit & ohne Fuß, 360° drehbar, ∅ 30 cm, runde Kuchenplatte, Glas, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte, 2er Set mit & ohne Fuß, 360° drehbar, ∅ 30 cm, runde Kuchenplatte, Glas, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte, 2er Set mit & ohne Fuß, 360° drehbar, ∅ 30 cm, runde Kuchenplatte, Glas, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte, 2er Set mit & ohne Fuß, 360° drehbar, ∅ 30 cm, runde Kuchenplatte, Glas, transparent/silber
Relaxdays Tortenplatte, 2er Set mit & ohne Fuß, 360° drehbar, ∅ 30 cm, runde Kuchenplatte, Glas, transparent/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044549_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044549_0
EAN/GTIN:
     4052025445492
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
relaxdays tortenplatte
tortenplatte
Serviere Deinen Gästen leckeren Kuchen oder kunstvolle Tortenkreationen auf diesen drehbaren Tortenplatten im 2er Set. Aber auch Muffins, Tarteletts oder herzhafte Häppchen lassen sich auf den runden Servierplatten ansprechend präsentieren. Im praktischen Set enthalten sind je eine flache Tortenplatte und ein Kuchen-Drehteller mit Standfuß. Das moderne Design aus Glas passt auf jede Kaffeetafel und zu vielen Anlässen, wie zu Geburtstagen, Hochzeiten, Jubiläen und mehr.

Tortenplatte 2er Set im Detail
- Platte ohne Fuß H x D: ca. 2 x 30 cm / ca. 1 kg
- Standfläche D: ca. 16 cm
- Platte mit Fuß H x D: ca. 7 x 30 cm / ca. 0,9 kg
- Fuß H x D: ca. 6,5 x 11 cm
- Material: Glas, Edelstahl
- Farbe: Transparent, Silber

Drehbare Glas-Kuchenplatte im 2er Set
- Kuchenplatten-Set je einmal mit und ohne Standfuß
- Für Torten, Kuchen, Cupcakes und herzhaftes Gebäck
- Drehbarkeit für einfaches Garnieren und Schneiden
- Runde Tortenteller aus Glas in modernem Design
- Ideal für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und andere Feste
- Rutschfest für sicheren Stand, auch beim Schneiden

Lieferumfang
- 1x flache Tortenplatte
- 1x Tortenplatte mit Fuß (in Einzelteilen)
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
1.89 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Tortenplatte, cake board, cake plate, cake stand, cake turntable, dreh tortenplatte, drehplatte, glas kuchenplatte, glas tortenplatte, glas tortenständer, glasteller, käseplatte, kuchen drehteller, kuchendrehplatte, kuchenplatte, küchenplatte, kuchenplatten set, kuchenständer, kuchenteller, servier tortenplatte, Servierplatte, servierständer, serving stand, torten drehteller, torten servierplatte, tortenplatten set, tortenständer, tortenteller, tortenplaten, torten platen, drehbare kuchenplatte, drehbare platte, drehbare servierplatte, drehbare tortenplatte, drehbare tortenplatte 30 cm, drehbare tortenplatte glas, drehbare tortenteller, drehbarer teller, drehbarer tortenteller, drehende tortenplatte, drehplatte torte, drehteller für kuchen, drehteller kuchenplatte, drehteller torte, drehteller tortenplatte, glasplatte rund, kuchenplatte aus glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.