Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau
Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau
Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau
Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau
Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau
Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau
Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau
Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau
Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau
Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau
Relaxdays Saugheber, 2er Set, Transport von Scheiben, Fliesen & Platten, 72,5 kg Tragkraft, Saughalter, schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044522_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044522_0
EAN/GTIN:
     4052025445225
Suchbegriffe:
Saugheber
relaxdays saugheber
saugheber

Große und unhandliche Gegenstände, wie Scheiben, Spiegel und Platten, lassen sich ohne Hilfsmittel meist schwer anheben und transportieren. Mit den vielseitigen Vakuumhebern im 2er Set kannst Du alle Dinge mit einer glatten, gasdichten Oberfläche bequem Heben und von A nach B bringen. Die Saughalter werden einfach auf den Gegenstand gedrückt. Durch Runterdrücken der Hebel entsteht ein starkes Vakuum. Praktisch sind die beweglichen Saugnäpfe: damit kannst Du selbst gekrümmte Autoscheiben heben.

Saugheber 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8 x 40,5 x 12 cm
- Durchmesser je Saugnapf: ca. 12 cm
- Tragkraft: ca. 72,5 kg
- Gewicht: ca. 600 g
- Material: ABS-Kunststoff, Gummi
- Farbe: Blau, Schwarz

Vielseitige Glasheber mit flexiblen Doppelköpfen
- Zum Heben und Transportieren von unhandlichen Gegenständen
- Starke Haftung auf allen glatten, gasdichten Oberflächen
- Ideal für Glas, Fliesen, Platten, Spiegel, Laminat uvm.
- Flexible Säugköpfe eignen sich auch für gekrümmte Autoscheiben
- Feststellhebel erzeugen Vakuum - Mit Schnelllösefunktion
- Praktische und vielseitige Helfer beim Umzug, in der Werkstatt uvm.

Lieferumfang
- 2x Saugheber
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Schwarz
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
12 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Saugheber, doppelsaugheber, fliesen saugheber, fliesenheber, fliesensauger, glas saugheber, glas saugnapf, glasheber, glass lifter, glassauger, glasträger, gummisauger, laminat saugheber, platten saugheber, sauggriff, saughalter, saugnapfheber, scheiben saugheber, scheiben saugnapf, scheibenheber, scheibensauger, suction lifter, vakuum plattenheber, vakuum saugheber, vakuumheber, doppelter saugnapf, fliesenheber saugheber, glasheber saugheber, glassauger klein, heber für terrassenplatten, plattenheber sauger, sauger für terrassenplatten, sauggriffe für fliesen, sauggriffe für glasscheiben, saugheber fliesen, saugheber für fliesen, saugheber für glas, saugheber für laminat, saugheber für terrassenplatten, saugheber glas, saugheber laminat, saugheber terrassenplatten, saugheber vinyl, saugknopf gross, saugnapf fliesen, saugnapf fliesenleger, saugnapf für fliesen, saugnapf glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.