Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Marmorkies, 5kg, Dekosteine, 25 - 40mm, Kieselsteine, Gartenkiesel, Beet, Blumentopf, Grab, Zierkies, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Marmorkies, 5kg, Dekosteine, 25 - 40mm, Kieselsteine, Gartenkiesel, Beet, Blumentopf, Grab, Zierkies, weiß
Relaxdays Marmorkies, 5kg, Dekosteine, 25 - 40mm, Kieselsteine, Gartenkiesel, Beet, Blumentopf, Grab, Zierkies, weiß
Relaxdays Marmorkies, 5kg, Dekosteine, 25 - 40mm, Kieselsteine, Gartenkiesel, Beet, Blumentopf, Grab, Zierkies, weiß
Relaxdays Marmorkies, 5kg, Dekosteine, 25 - 40mm, Kieselsteine, Gartenkiesel, Beet, Blumentopf, Grab, Zierkies, weiß
Relaxdays Marmorkies, 5kg, Dekosteine, 25 - 40mm, Kieselsteine, Gartenkiesel, Beet, Blumentopf, Grab, Zierkies, weiß
Relaxdays Marmorkies, 5kg, Dekosteine, 25 - 40mm, Kieselsteine, Gartenkiesel, Beet, Blumentopf, Grab, Zierkies, weiß
Relaxdays Marmorkies, 5kg, Dekosteine, 25 - 40mm, Kieselsteine, Gartenkiesel, Beet, Blumentopf, Grab, Zierkies, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044309_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044309_0
EAN/GTIN:
     4052025443092
Suchbegriffe:
Deko-Kiesel
Deko-Nuggets
Deko-Steine
Dekoglassteine

Diese Dekokiesel im großen 5kg Paket bieten Dir vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Nutze die Mamorkiessteine in Deinem Garten zur Umrandung von Beeten, Deines Teiches oder bei Dir Zuhause als Pflanzenkies in Vasen oder Blumentöpfen. Auf dem Friedhof sind die weißen Steine eine würdevolle Grabdeko. Die Kieselsteine eignen sich auch als Zierdeko auf Hochzeiten und anderen Feiern und sind ideales Material für kleine Bastelprojekte mit Deinen Kindern.

Hinweis: Da es sich um ein Naturmaterial handelt, kann es zu Abweichung in der Größe kommen.

Marmorkies weiß im Detail
- Größe pro Stein: ca. 25 - 40 mm
- Gewicht: ca. 5 kg
- Material: Marmor
- Farbe: Weiß

Dekosteine für den Garten
- Vielseitig nutzbare Steine aus natürlichem Marmor
- Ideal für den Garten zur Umrandung von Beeten oder Zierteichen
- Auch für Vasen oder Blumentöpfe im Innenbereich geeignet
- Toll auch als Deko auf Hochzeitsfeiern und anderen Festen
- Als stilvolle Grabdeko auf dem Friedhof nutzbar
- Für DIY-Bastelprojekte mit Kindern und vieles mehr

Lieferumfang
- 5 kg Pflanzenkies
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
5.01 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekokiesel, Dekonuggets, Dekorationssteine, Dekosteine, Kieselsteine, Zierkies, dekosteine weiß, deko kiesel, marmorkies, Relaxdays marmorkies, beetsteine, dekokiesel, dekosteine, flusskiesel, flusssteine, friedhof deko, garten steine, gartenkiesel, grabdeko, kies, kiesel, kieselsteine, mamorkiessteine, pebble, pflanzen steine, pflanzenkies, pflanzsteine, steine, steingarten steine, zierkies, beetsteine für garten, decorative stones, deko kieselsteine weiß, deko steine kleine, deko steine kleine weiss, deko steine vasen, dekosteine balkon, dekosteine blumentopf, dekosteine für den garten, dekosteine für vasen, dekosteine garten, dekosteine weiss klein, flache steine, garten steine für boden, garten steine für umrandung, gartenkies weiß, gartensteine deko, grab steine kiesel, grober kies, kies für pflanzen, kies garten, kies steine garten, kies weiß, kieselsteine blumentopf, kieselsteine deko, kieselsteine flach, kieselsteine garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.