Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Buchstützen 2er Set, Mensch, HBT: 14,5x12x9,5 cm, dekorativer Buchstopper, für Regal, Kunstharz, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Mensch, HBT: 14,5x12x9,5 cm, dekorativer Buchstopper, für Regal, Kunstharz, schwarz/weiß
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Mensch, HBT: 14,5x12x9,5 cm, dekorativer Buchstopper, für Regal, Kunstharz, schwarz/weiß
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Mensch, HBT: 14,5x12x9,5 cm, dekorativer Buchstopper, für Regal, Kunstharz, schwarz/weiß
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Mensch, HBT: 14,5x12x9,5 cm, dekorativer Buchstopper, für Regal, Kunstharz, schwarz/weiß
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Mensch, HBT: 14,5x12x9,5 cm, dekorativer Buchstopper, für Regal, Kunstharz, schwarz/weiß
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Mensch, HBT: 14,5x12x9,5 cm, dekorativer Buchstopper, für Regal, Kunstharz, schwarz/weiß
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Mensch, HBT: 14,5x12x9,5 cm, dekorativer Buchstopper, für Regal, Kunstharz, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044187_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044187_0
EAN/GTIN:
     4052025441876
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Mit diesen Buchstoppern im modernen Design bringst Du Deine Bücher wunderbar zur Geltung. Die beiden Buchstützen mit einem durch Buchdeckel springenden Menschen verschönern jedes Regal und beugen zudem lästigen Eselsohren vor. Dank des rutschfesten Bodens der Bücherstopper bleiben Deine Bücher und Magazine aufrecht an ihrem Platz stehen. Die stilvollen Bücherhalter aus robustem Kunstharz sind ein tolles Geschenk für alle Bücherwürmer und Freunde ausgefallener Deko.

Buchstützen 2er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 14,5 x 12 x 9,5 cm
- Gewicht: je ca. 0,7 kg
- Material: Polyresin

- Farbe: Schwarz, Weiß

Dekorative Buchständer mit Mensch-Figur
- Dekoratives und modernes Design in Schwarz und Weiß
- Mit durch Buchdeckel springendem Menschen
- Sorgen für mehr Ordnung im Bücherregal
- Setzen Bücher, Magazine, DVDs etc. hübsch in Szene
- Sicherer Stand dank rutschfestem Boden
- Ideales Geschenk für Leseratten und Bücherwürmer

Lieferumfang
- 2x Buchstützen Mensch
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen schwarz, buchstützen, weiße buchstützen, book end, book holder, book stand, bücherhalter, bücherhalterung, bücherständer, bücherstopper, bücherstütze, büchertrenner, buchhalter, buchhalterung, buchständer, buchstopper, buchtrenner, buchwinkel, buchstütze ausgefallen, buchstütze deko, buchstütze dekorativ, buchstütze figur, buchstütze harz, buchstütze kreativ, buchstütze kunstharz, buchstütze mensch, buchstütze motiv, buchstütze regal, buchstützen figuren, buchstützen modern, buchstützen weiß, buchtrenner für bücher, buchtrenner regal, 2, ausgefallen, deko, dekorativ, figur, figuren, für bücher, harz, kreativ, kunstharz, mensch, modern, motiv, paar, regal, schwarz, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.