Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Buchstützen 2er Set, Elefant, HBT: 18x12x14 cm, Buchstopper für Regal, afrikanische Deko, Kunstharz, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Elefant, HBT: 18x12x14 cm, Buchstopper für Regal, afrikanische Deko, Kunstharz, braun
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Elefant, HBT: 18x12x14 cm, Buchstopper für Regal, afrikanische Deko, Kunstharz, braun
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Elefant, HBT: 18x12x14 cm, Buchstopper für Regal, afrikanische Deko, Kunstharz, braun
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Elefant, HBT: 18x12x14 cm, Buchstopper für Regal, afrikanische Deko, Kunstharz, braun
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Elefant, HBT: 18x12x14 cm, Buchstopper für Regal, afrikanische Deko, Kunstharz, braun
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Elefant, HBT: 18x12x14 cm, Buchstopper für Regal, afrikanische Deko, Kunstharz, braun
Relaxdays Buchstützen 2er Set, Elefant, HBT: 18x12x14 cm, Buchstopper für Regal, afrikanische Deko, Kunstharz, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044186_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044186_0
EAN/GTIN:
     4052025441869
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Mit diesen Buchstoppern im Vintage-Design bringst Du Deine Bücher wunderbar zur Geltung. Die majestätischen und detailreich gestalteten Elefanten-Figuren verschönern jedes Regal, beugen lästigen Eselsohren vor und sorgen zudem für afrikanisches Flair. Dank des rutschfesten Bodens der Bücherstopper bleiben Deine Bücher und Magazine aufrecht an ihrem Platz stehen. Die Bücherhalter aus robustem Kunstharz sind ein tolles Geschenk für Bücherwürmer und Freunde der faszinierenden Dickhäuter.

Buchstützen 2er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 18 x 12 x 14 cm
- Maße Elefant H x B x T: ca. 16 x 10 x 12 cm
- Gewicht: je ca. 1,2 kg
- Material: Polyresin

- Farbe: Braun

Dekorative Buchständer mit Elefant
- Ideales Geschenk für Bücherwürmer und Elefantenfans
- Sorgen für mehr Ordnung im Bücherregal
- Sicherer Stand dank rutschfestem Boden
- Setzen Bücher, Magazine, DVDs etc. hübsch in Szene
- Dekoratives und hochwertiges Vintage-Design

Lieferumfang
- 2x Buchstützen Elefant
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
2.44 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
14 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Deko-Figur, Dekoaufsteller, Dekofigur, Dekofiguren, Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, buchstütze braun, buchstützen, book end, book holder, book stand, bücherhalter, bücherhalterung, bücherständer, bücherstopper, bücherstütze, büchertrenner, buchhalter, buchhalterung, buchständer, buchstopper, buchtrenner, buchwinkel, elefant buchstütze, elefanten buchstütze, afrikanische deko, buchstütze ausgefallen, buchstütze deko, buchstütze dekorativ, buchstütze elefant, buchstütze figur, buchstütze harz, buchstütze kreativ, buchstütze kunstharz, buchstütze motiv, buchstütze regal, buchstütze tier, buchstützen vintage, buchtrenner für bücher, buchtrenner regal, elefanten deko, elefanten deko figuren, elefanten figuren, 2, 20 cm hoch, afrikanisch, ausgefallen, braun, deko, dekorativ, elefant, figur, für bücher, harz, kreativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.