Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter Garage, Stahl, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter Garage, Stahl, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter Garage, Stahl, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter Garage, Stahl, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter Garage, Stahl, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter Garage, Stahl, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter Garage, Stahl, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter Garage, Stahl, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter Garage, Stahl, rot
Relaxdays Fahrrad Wandhalterung, 2er Set, Fahrradaufhängung bis 25 kg, vertikal, Wand Fahrradhalter Garage, Stahl, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044172_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044172_0
EAN/GTIN:
     4052025441722
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
fahrrad-aufhänger wandmontage
Mit der vertikalen Radhalterung im 2er Set kannst Du Fahrräder platzsparend an der Wand befestigen. Das Vorder- oder Hinterrad wird dazu einfach in den Haltebügel eingehängt, während Schaumstoffpads dabei die Felgen vor Kratzern schützen. Dank der roten Radaufhängungen können Fahrräder bis 25 kg platzsparend im Flur, im Keller, im Hof oder der Garage verstaut werden. So hast Du Dein Rad immer im Blick und es ist sicherer verstaut als im Fahrradständer auf der Straße.

Fahrrad-Wandhalterung im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 26 x 11 x 14 cm
- Innenmaße für Reifen H x B: ca. 24 x 4 cm
- Schaumstoffhaken H x B x T: ca. 1,5 x 11 x 12,5 cm
- Traglast: ca. 25 kg pro Haken
- Gewicht: je ca. 0,5 kg
- Material: Stahl, Kunststoff (PP)
- Farbe: Rot, Schwarz

Wandhalterung für Fahrräder im 2er Set
- 2 Fahrräder platzsparend an der Wand verstauen
- Für Keller, Garage oder den Flur in der Wohnung
- Einfache Wandmontage inklusive Montagematerial
- Stabiler Haltebügel zum Einhängen des Vorderrads
- Schaumstoffummantelung schützt die Felgen

Lieferumfang
- 2x Fahrradwandhaken
- Mit Anleitung und Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
14 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, fahrrad wandhalterung, relaxdays fahrrad wandhalterung, ..., bicycle hook, bicycle wall mount, bike hanger, bike holder, bike wall hanger, bike wall mount, bike wallhook, bike wallrack, bike wandhalter, bike wandhalterung, bikehook, bmx aufhängung, bmx wandhalter, bmx wandhalterung, e bike halterung, e bike wandhalterung, ebike wandhalter, fahrrad aufhängung, fahrrad haken, fahrrad wandhalter, fahrradaufbewahrung, fahrradaufhänger, fahrräder wandhalterung, fahrradhalter, fahrradhalterung, fahrradwandaufhängung, fahrradwandbefestigung, fahrradwandhaken, fahrradwandhalter, mountainbike wandhalterung, mtb aufhängung, mtb wandhalter, mtb wandhalterung, rad wandhalter, rad wandhalterung, radaufhänger, radaufhängung, radhalter, radhalterung, rennrad aufhängung, rennrad wandhalter, rennrad wandhalterung, rennradhalter, rennradhalterung, wall bike rack, wand fahrradhalter, wand fahrradhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.