Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Wäschebox
>
Artikel
Relaxdays Wäschekorb, 2 Wäschesäcke, je 28 l, Wäschesammler auf Rollen, HxBxT: 66,5 x 54 x 35 cm, Bambus, natur/grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10044154_0
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10044154_0
EAN/GTIN:
4052025441548
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Schnell die Waschmaschine befüllen ohne langes Sortieren – dieser clevere Bambus-Wäschekorb macht es möglich. Dank 2 Fächern trennst Du Deine Schmutzwäsche bereits beim Sammeln. Sortiere Deine getragene Kleidung nach hell und dunkel oder Kalt- und Heißwäsche. Das moderne Wäschetrennsystem mit fahrbarem Gestell und entnehmbaren Wäschesäcken mit Deckel ist zugleich eine stilvolle Wäscheaufbewahrung im Bad oder Schlafzimmer.
Wäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 66,5 x 54 x 35 cm
- Volumen je Wäschesack: ca. 28 l
- Traglast je Wäschesack: ca. 8 kg
- Gewicht: ca. 9,3 kg
- Material: Bambus, MDF, Polyester, Baumwolle
- Farbe: Natur, Grau
Wäschesammler auf Rollen
- Wäschekiste zum Sammeln von Schmutzwäsche in Bad oder Schlafzimmer
- Wäschesammler mit 2 entnehmbaren Fächern zum Vorsortieren
- Schmutzwäsche verschwindet diskret unter der Stofflasche
- Wäschesortierer auf 4 Rollen mit 2 Bremsen zur Fixierung
- Stabiler Wäschewagen aus Bambus mit natürlicher Maserung
- Belastbare Stoffsäcke aus Polyester und Baumwolle bis 28 l
- Moderner Farb- und Materialmix mit Front im Lamellendesign
Lieferumfang
- 1x Wäschekorb in Einzelteilen
- Inklusive Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
9.33 kg
Höhe:
66.5 cm
Länge:
35 cm
Breite:
54 cm
... >
Haushalt
>
Waschen & Trocknen
>
Wäschekörbe
Weitere Suchbegriffe:
Wäschekorb
,
Wäschesammler
,
Wäschetruhe
,
relaxdays wäschekorb
,
wäsche box
,
Relaxdays Wäschekorb
,
badezimmer wäschekorb
,
bad wäschekorb
,
bambus wäschekorb
,
bambus wäschesammler
,
clothes basket
,
clothes hamper
,
dreckwäsche korb
,
dreckwäsche sammler
,
holz wäschekorb
,
holz wäschetruhe
,
kleiderkorb
,
laundry basket
,
laundry bin
,
laundry box
,
laundry hamper
,
schmutzwäsche aufbewahrung
,
schmutzwäschebehälter
,
schmutzwäschekorb
,
schmutzwäschesammler
,
wäsche aufbewahrung
,
wäschebehälter
,
wäscheboxen
,
wäschekiste
,
wäschekorb
,
wäschepuff
,
wäschesammelbox
,
wäschesammler
,
wäschesortierer
,
wäschetonne
,
wäschetruhe
,
wäschewagen
,
washing basket
,
wäschekobr
,
wäschekobrb
,
waschesammelbox
,
waschetruhe
,
wäschkorb
,
wässchebox
,
design wäschekorb
,
wäschebox bambus
,
wäschebox holz
,
wäschebox mit deckel
,
wäschekiste holz
,
wäschekorb bad
,
waschekorb badezimmer
,
wäschekorb badezimmer
,
wäschekorb bambus
,
wäschekorb bambus mit deckel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 60,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen