Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hundeklo Rasen, Welpentoilette für die Wohnung, 4x Grasmatte, HxBxT: 5,5 x 45,5 x 33 cm, Kunststoff, weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hundeklo Rasen, Welpentoilette für die Wohnung, 4x Grasmatte, HxBxT: 5,5 x 45,5 x 33 cm, Kunststoff, weiß/grün
Relaxdays Hundeklo Rasen, Welpentoilette für die Wohnung, 4x Grasmatte, HxBxT: 5,5 x 45,5 x 33 cm, Kunststoff, weiß/grün
Relaxdays Hundeklo Rasen, Welpentoilette für die Wohnung, 4x Grasmatte, HxBxT: 5,5 x 45,5 x 33 cm, Kunststoff, weiß/grün
Relaxdays Hundeklo Rasen, Welpentoilette für die Wohnung, 4x Grasmatte, HxBxT: 5,5 x 45,5 x 33 cm, Kunststoff, weiß/grün
Relaxdays Hundeklo Rasen, Welpentoilette für die Wohnung, 4x Grasmatte, HxBxT: 5,5 x 45,5 x 33 cm, Kunststoff, weiß/grün
Relaxdays Hundeklo Rasen, Welpentoilette für die Wohnung, 4x Grasmatte, HxBxT: 5,5 x 45,5 x 33 cm, Kunststoff, weiß/grün
Relaxdays Hundeklo Rasen, Welpentoilette für die Wohnung, 4x Grasmatte, HxBxT: 5,5 x 45,5 x 33 cm, Kunststoff, weiß/grün
Relaxdays Hundeklo Rasen, Welpentoilette für die Wohnung, 4x Grasmatte, HxBxT: 5,5 x 45,5 x 33 cm, Kunststoff, weiß/grün
Relaxdays Hundeklo Rasen, Welpentoilette für die Wohnung, 4x Grasmatte, HxBxT: 5,5 x 45,5 x 33 cm, Kunststoff, weiß/grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043903_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043903_0
EAN/GTIN:
     4052025439033
Suchbegriffe:
Hundeklo
Relaxdays Hundeklo
chihuahua zubehör
dog pee grass
Die Welpentoilette hilft Dir, kleine Vierbeiner stubenrein zu halten. Auch für kranke oder alte Tiere eignet sich das Hundeklo, wenn Gassigehen nur schwer oder gar nicht möglich ist. Falls Dein Hund längere Zeit allein bleiben muss, schafft das Hunde-WC ebenfalls Abhilfe. Das Rasenstück hat eine natürliche Optik, ist nicht toxisch und bindet unangenehme Gerüche. Das Welpenklo verhindert, dass Urin in den Raum gelangt. Stattdessen sammelt es ihn in der leicht zu reinigenden Abtropfschale.

Hundeklo im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 5,5 x 45,5 x 33 cm
- Maße je Kunstrasenmatte H x B x T: ca. 0,5 x 36 x 25 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Materialien: PP-Kunststoff
- Farbe: Grün, Weiß

Welpentoilette für die Wohnung
- Hunde WC hält Welpen stubenrein
- Alternative für alte und kranke Hunde
- Kunstrasenmatte nimmt Gerüche auf
- Weißes Gitter zum Reinigen abnehmen
- Aus pflegeleichtem Kunststoff gefertigt

Lieferumfang
- 1x Hundetoilette
- 4x Grasmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Weiß
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
33 cm
Breite:
45.5 cm
Weitere Suchbegriffe: dog pee pads, dog potty, dog toilet, grasmatte, grass mat, haustierklo, hunde abtropfschale, hunde wc, hunde zubehör, hundeklo, hundeklo rasen, hundetoilette, hundewiese, kunstrasen hundeklo, kunstrasenmatten, pipibox, puppy potty trainer, puppy trainer, rasentoilette, welpen wc, welpenklo, welpentoilette, welpenzubehör, kuweta dla psa, dog toilet indoor, gras für hunde, hund toilette, hunde klo für zuhause, hunde toilettenmatten gras, hunde wc balkon, hunde wc für zuhause, hunde zubehör kleine hunde, hunde zubehör sale, hundeklo balkon, hundeklo echter rasen, hundeklo für die wohnung, hundeklo für kleine hunde, hundeklo für wohnung, hundeklo für zuhause, hundeklo gras, hundeklo großer hund, hundeklo hundetoilette, hundetoilette balkon, hundetoilette für die wohnung, hundetoilette für draußen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.