Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schmuckaufbewahrung, Schmuckkasten mit Schublade, Brillen & Uhren, HBT: 13 x 33 x 20,5 cm, Lederoptik, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schmuckaufbewahrung, Schmuckkasten mit Schublade, Brillen & Uhren, HBT: 13 x 33 x 20,5 cm, Lederoptik, weiß
Relaxdays Schmuckaufbewahrung, Schmuckkasten mit Schublade, Brillen & Uhren, HBT: 13 x 33 x 20,5 cm, Lederoptik, weiß
Relaxdays Schmuckaufbewahrung, Schmuckkasten mit Schublade, Brillen & Uhren, HBT: 13 x 33 x 20,5 cm, Lederoptik, weiß
Relaxdays Schmuckaufbewahrung, Schmuckkasten mit Schublade, Brillen & Uhren, HBT: 13 x 33 x 20,5 cm, Lederoptik, weiß
Relaxdays Schmuckaufbewahrung, Schmuckkasten mit Schublade, Brillen & Uhren, HBT: 13 x 33 x 20,5 cm, Lederoptik, weiß
Relaxdays Schmuckaufbewahrung, Schmuckkasten mit Schublade, Brillen & Uhren, HBT: 13 x 33 x 20,5 cm, Lederoptik, weiß
Relaxdays Schmuckaufbewahrung, Schmuckkasten mit Schublade, Brillen & Uhren, HBT: 13 x 33 x 20,5 cm, Lederoptik, weiß
Relaxdays Schmuckaufbewahrung, Schmuckkasten mit Schublade, Brillen & Uhren, HBT: 13 x 33 x 20,5 cm, Lederoptik, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043760_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043760_49
EAN/GTIN:
     4052025980085
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Mit diesem Schmuck-Organizer bewahrst Du Deine liebsten Schmuckstücke geordnet und übersichtlich auf. Die verschieden großen Fächer der Schublade bieten Dir ausreichend Stauraum für Halsketten, Armbänder oder Ohrringe. Deine Uhren finden auf einem der 6 Uhrenkissen ihren Platz und werden zusammen mit bis zu 3 Brillen durch das Sichtfenster in Szene gesetzt. Das moderne Design macht den Schmuckkoffer in Zusammenspiel mit dem silbernen Verschluss zu einem Hingucker auf Schmink- und Frisiertischen.

Brillen- und Uhrenbox im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13 x 33 x 20,5 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: MDF, Kunststoff, Baumwolle
- In verschiedenen Farben

Schmuckschatulle mit viel Platz
- 6 Uhrenkissen H x B x T: ca. 4 x 4,5 x 7 cm
- 3 Brillenablagefächer H x B x T: ca. 3,5 x 16 x 6 cm
- 4 große Fächer Schublade H x B x T: ca. 3,5 x 10 x 8,5 cm
- Ringhalter mit 6 Rollen B: ca. 10 cm
- 3 kleine Fächer Schublade H x B x T: ca. 3,5 x 9 x 2,5 cm
- Trennwände der 3 kleinen Fächern bieten Platz für 5 Paar Ohrstecker


Edles Schmuckkästchen zum Verschließen
- Uhrenkissen zur sicheren Aufbewahrung von bis zu 6 Uhren
- Optimale Brillen-Präsentation durch Brillenständer in Fächern
- Schublade mit großen Fächern für Halsketten, Armbänder uvm.
- 6 Rollen der Schublade ideal für Ringe oder Manschettenknöpfe
- Modernes Design in Lederoptik mit praktischem Sichtfenster
- Staubgeschützte Aufbewahrung dank Deckel mit Verschluss

Lieferumfang
- 1x Schmuckaufbewahrung
- 1x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Silber
Gewicht:
1.91 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, schmuck etui, Schmuckaufbewahrung, Relaxdays Schmuckaufbewahrung, ..., brillen aufbewahrungsbox, brillen box, brillenaufbewahrung, brillenkästchen, brillenkasten, brillenkiste, brillenkoffer, brillenorganizer, earring organizer, ohrring aufbewahrung, ohrring aufbewahrungsbox, ohrring box, ring aufbewahrung, ring aufbewahrungsbox, ring display, ring kasten, ring organizer, ringhalter, ringlade, schmuck aufbewahrungsbox, schmuck aufbewahrungssystem, schmuck organizers, schmuckaufbewahrer, schmuckaufbewahrung, schmuckbehälter, schmuckbox, schmuckdose, schmuckkassette, schmuckkästchen, schmuckkasten, schmuckkiste, schmuckkoffer, schmuckschatulle, schmucktruhe, uhren aufbewahrungsbox, uhrenbox, uhrenkasten, uhrenkoffer, jewelery box, jewellery box, jewlary box, schmikaufbewarung, schmückkästchen, schmuckkofer, schmuclkästchen, schmukbewahrung, schnuckaufbewahrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.