Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz
Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz
Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz
Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz
Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz
Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz
Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz
Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz
Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz
Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz
Relaxdays Gewürzkarussell mit 20 Gewürzdosen, inkl. Streueinsatz, drehbar, nachfüllbares Gewürzregal für Küche, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043747_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043747_0
EAN/GTIN:
     4052025437473
Suchbegriffe:
Gewürz-Dose
Gewürzdose
Gewürzregal
Allzweckstreuer
Mit diesem stilvollen Gewürzrondell aus schwarzem Edelstahl sorgst Du für Ordnung in der Küche. 20 Gewürzbehälter mit Schraubverschluss verwahren Deine Gewürzsammlung von A wie Anis bis Z wie Zimt. Die Gewürzgläser sind platzsparend auf 5 Ebenen verteilt und können dank der Streueinsätze direkt als Gewürzstreuer verwendet werden. Die Drehbarkeit des Gewürzregals sowie das offene Design sorgen dafür, dass die Gewürzbehälter beim Kochen und am Esstisch griffbereit und übersichtlich bereitstehen.

Gewürzständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 33,5 x 20 x 20 cm
- Glas H x D: je ca. 9,5 x 4,5 cm
- Füllmenge je Glas: ca. 100 ml
- Gesamtgewicht: ca. 2,8 kg
- Material: Edelstahl, Glas
- Farbe: Schwarz, Transparent

Praktisches Gewürzregal mit 20 Gewürzgläsern
- Ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen und Kräutern
- Direkt als Streuer nutzbar - Mit entnehmbarem Streueinsatz
- Dank Drehbarkeit um 360° stehen Gläser immer griffbereit
- Mit Schraubdeckeln für aromadichte Aufbewahrung
- Hingucker in der Küche dank modernem Design in Schwarz
- Einfache Reinigung der Gläser in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 1x Gewürzständer
- 20x Gewürzspender (ungefüllt)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Weiß
Gewicht:
2.75 kg
Höhe:
33.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Gewürz-Streuer, Gewürzstreuer, Multi-Streuer, Multistreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, relaxdays gewürzregal, gewürzkarussell, Relaxdays gewürzkarussell, drehgewürzregal, drehkarussell, edelstahlgewürzstreuer, gewürzablage, gewürzaufbewahrung, gewürzbar, gewürzbehälter, gewürzboard, gewürzdosen, gewürzdosenaufbewahrung, gewürzdosenhalter, gewürzdosenregal, gewürzdosenset, gewürzdosenständer, gewürzgalerie, gewürzglas, gewürzglashalter, gewürzgläser set, gewürz organizer, gewürz rack, gewürzregal, gewürzregalset, gewürzrondell, gewürzset, gewürzspender, gewürzständer, gewürzstreuer, gewürzsystem, kräuterkarussell, kräuterregal, küchen-gewürzregal, spice holder, spice jars, spice jars organizer, spice organizer, spice rack, spice rack organizer, spices organizer, spices organizer jars, streuerset, würzregal, würzstreuer, gewurtzeregal, gewurzglaeser, gewurzregal, gewurzregalsystem, gewürztegal, behälter gewürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.