Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sanduhren Set, 6-teilig, Kurzzeituhr, 1/ 3/ 5/ 10/ 15/ 30 Min, H x D: 11 x 4,5 cm, Eieruhr Sand, Kinder, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sanduhren Set, 6-teilig, Kurzzeituhr, 1/ 3/ 5/ 10/ 15/ 30 Min, H x D: 11 x 4,5 cm, Eieruhr Sand, Kinder, bunt
Relaxdays Sanduhren Set, 6-teilig, Kurzzeituhr, 1/ 3/ 5/ 10/ 15/ 30 Min, H x D: 11 x 4,5 cm, Eieruhr Sand, Kinder, bunt
Relaxdays Sanduhren Set, 6-teilig, Kurzzeituhr, 1/ 3/ 5/ 10/ 15/ 30 Min, H x D: 11 x 4,5 cm, Eieruhr Sand, Kinder, bunt
Relaxdays Sanduhren Set, 6-teilig, Kurzzeituhr, 1/ 3/ 5/ 10/ 15/ 30 Min, H x D: 11 x 4,5 cm, Eieruhr Sand, Kinder, bunt
Relaxdays Sanduhren Set, 6-teilig, Kurzzeituhr, 1/ 3/ 5/ 10/ 15/ 30 Min, H x D: 11 x 4,5 cm, Eieruhr Sand, Kinder, bunt
Relaxdays Sanduhren Set, 6-teilig, Kurzzeituhr, 1/ 3/ 5/ 10/ 15/ 30 Min, H x D: 11 x 4,5 cm, Eieruhr Sand, Kinder, bunt
Relaxdays Sanduhren Set, 6-teilig, Kurzzeituhr, 1/ 3/ 5/ 10/ 15/ 30 Min, H x D: 11 x 4,5 cm, Eieruhr Sand, Kinder, bunt
Relaxdays Sanduhren Set, 6-teilig, Kurzzeituhr, 1/ 3/ 5/ 10/ 15/ 30 Min, H x D: 11 x 4,5 cm, Eieruhr Sand, Kinder, bunt
Relaxdays Sanduhren Set, 6-teilig, Kurzzeituhr, 1/ 3/ 5/ 10/ 15/ 30 Min, H x D: 11 x 4,5 cm, Eieruhr Sand, Kinder, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043597_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043597_0
EAN/GTIN:
     4052025435974
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer

Dieses 6-teilige Sanduhren Set hilft Dir, die Zeit im Auge zu behalten - ob in der Küche zum Kochen und Backen, beim Zähneputzen im Bad oder beim Arbeiten. Mit 6 Zeitspannen von 1 Minute bis hin zu 30 Minuten eignet sich das Set ideal zum Timen von kurzen und längeren Aktivitäten oder Spielen. Das farbenfrohe Design mit buntem Sand ermöglicht Dir, die verschiedenen Laufzeiten einfach zu unterscheiden. Du kannst die Zahnputzuhren auch nutzen, um das Zeitgefühl Deiner Kinder zu schulen.

6tlg. Sanduhren Set im Detail
- Laufzeiten: ca. 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
- Sanduhr Maße H x D: ca. 11 x 4,5 cm
- Sanduhr Gewicht: ca. 80 g
- Material: Kunststoff, Glas, Sand
- Farben: Blau, Gelb, Grün, Orange, Rot, Schwarz

Bunte Zeitmesser für Kinder und Erwachsene
- Dekorative Kurzzeituhren mit 6 verschiedenen Laufzeiten
- Als Eieruhr zum Kochen von Tee, Nudeln uvm. geeignet
- 3 Minuten Sanduhr ideal zum Zähneputzen für Kinder
- Praktischer Lernhelfer für das Training von Zeitmanagement
- Unterschiedliche Sandfarben für gutes Erkennen der Zeiten

Lieferumfang
- 6x Sanduhr
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Grün | Orange
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Sanduhr, sanduhren set, eieruhr, sanduhr 30 minuten, relaxdays sanduhren set, ..., dekosanduhr, hourglass, kids timer, kinder timer, kinder zahnputzuhr, kindersanduhr, kurzzeituhr, sand watch, sand zeitmesser, sandclock, sandtimer, sanduhr, sanduhr set, stundenglas, stundenuhr, tea timer, teeuhr, timetracker, zahnputz timer, zahnputzsanduhr, zahnputzuhr, zahnuhr, 1 minute sanduhr, 3 minuten sanduhr, 5 minuten sanduhr, 10 minuten sanduhr, 15 minuten sanduhr, 30 minuten sanduhr, 60 sekunden sanduhr, eieruhr sand, eieruhr sanduhr, sand timer, sanduhr bunt, sanduhr deko, sanduhr eieruhr, sanduhr eine minute, sanduhr kinder, sanduhr klein, sanduhr rund, teatimer sanduhr, tee sanduhr, teetimer sanduhr, teeuhr sanduhr, uhr sand, zähneputzen kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.