Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello-Schriftzug, 75 x 25 cm, Regenbogen, Abtreter innen & außen, wetterfeste Türmatte, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello-Schriftzug, 75 x 25 cm, Regenbogen, Abtreter innen & außen, wetterfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello-Schriftzug, 75 x 25 cm, Regenbogen, Abtreter innen & außen, wetterfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello-Schriftzug, 75 x 25 cm, Regenbogen, Abtreter innen & außen, wetterfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello-Schriftzug, 75 x 25 cm, Regenbogen, Abtreter innen & außen, wetterfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello-Schriftzug, 75 x 25 cm, Regenbogen, Abtreter innen & außen, wetterfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello-Schriftzug, 75 x 25 cm, Regenbogen, Abtreter innen & außen, wetterfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello-Schriftzug, 75 x 25 cm, Regenbogen, Abtreter innen & außen, wetterfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello-Schriftzug, 75 x 25 cm, Regenbogen, Abtreter innen & außen, wetterfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello-Schriftzug, 75 x 25 cm, Regenbogen, Abtreter innen & außen, wetterfeste Türmatte, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043440_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043440_0
EAN/GTIN:
     4052025434403
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Diese dekorative Kokosfußmatte mit weißem Hello-Schriftzug, Herzen und Streifen in Regenbogenfarben bereitet Deinen Gästen einen netten Empfang. Doch der Türvorleger punktet nicht nur optisch. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus und verleiht dem Fußabtreter einen natürlichen Look. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass die Schmutzmatte an ihrem Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 75 x 25 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Optik: Bunt mit weißem Schriftzug

Türvorleger für den Eingangsbereich
- Schmutzfangmatte für den Innen- und Außenbereich
- Türabtreter hält Schmutz von Innenräumen fern
- Aus robusten und wasserfesten Kokosfasern
- Unterseite mit rutschhemmender PVC-Schicht
- Hello-Schriftzug und Herzen als warmer Empfang für die Gäste
- Abtreter als originelle Geschenkidee für den Einzug

Lieferumfang
- 1x Kokosmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Orange | Grün
Gewicht:
1.22 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatten blau innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte, Relaxdays Fußmatte, abstreicher, abtreter, außenmatte, dirt trapper, door mat, eingangsmatte, eingangsteppich, floor mat, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, haustürmatte, haustürteppich, kokosfußmatte, kokosmatte, kokosteppich, sauberlaufmatte, schmutzabtreter, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schmutzteppich, schuhabstreicher, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhmatte, schuhteppich, shoe mat, türabstreifer, türabtreter, türmatte, türteppich, türvorleger, welcome mat, willkommensmatte, fusmatte, abstreifer haustür außen, abtreter außenbereich, abtreter fußmatte außen, abtreter fußmatte innen, door mat inside, door mat outside, doormat coconut, fusabstreicher außen, fußabstreifer welcome
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.